送風機”どでかファン” 省エネ・低騒音タイプスイデン5日以内出荷
大風量型タイプです。風の到達距離が長く、広い範囲に送風します。(ダクトは使用不可)ブレーキ付大型4輪キャスタータイプで移動が容易です。風向きを俯仰角方向に180度調節可能です。風量はそのままで大幅な低騒音化に成功しました。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。その他適合ダクトなしトラスコ品番116-2383材質本体:鉄、ハネ:アルミダイカスト幅(mm)1160.5高さ(mm)1314奥行(mm)755電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz723 / 877寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314消費電力(W)(50/60Hz)1515 / 2485保護装置サーマルスイッチ到達距離(m)80電源コード10m(プラグなし)騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83極数(P)4