絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
最大風量(m3/min)
- 20(1)
- 24(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 58(1)
ブランド
- スイデン
- 淀川電機製作所(40)
- SDG株式会社(37)
- 昭和電機(36)
- 日立産機システム(21)
- テラル(15)
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(10)
- ヤマダコーポレーション(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- 西村電機(4)
- 富士電機(4)
- MEIHO(ワキタ)(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- ソニカル(3)
- Xパワー(2)
- HO HSING(ホーシン)(2)
- GREENCO(グリンコ)(2)
- SEAFLO(シーフロ)(2)
- エクセン(1)
- ブランドをもっと見る
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(1)

送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)
スイデン¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。用途酸素欠乏・窒息事故防止に。材質ハネ:アルミ周波数(Hz)50/60Hz兼用電源(V)単相100羽根枚数6最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40ハネ径(mm)250適合ダクト280Φmm外寸法・高さ(mm)393外寸法・奥行(mm)307外寸法・間口(mm)360
送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)
スイデン¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。用途酸素欠乏・窒息事故防止に。トラスコ品番422-7511電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)410/560最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58ファン翼数4枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)432外寸法・奥行(mm)332標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h