絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(6)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(92)
- エイチツー(24)
- スリーハイ(46)
- センタック(22)
- タカトテクニカ(50)
- フローバル(29)
- ヤマダコーポレーション(218)
- ロバートショウ(43)
- 亀嶋鉄工所(17)
- 八光電機(182)
- 共立機巧(26)
- 坂口電熱(27)
- 寺田ポンプ製作所(53)
- 工進(2,057)
- 慶和製作所(18)
- 日本オイルポンプ(151)
- 日立(21)
- 櫻川ポンプ製作所(26)
- 鶴見製作所(109)
- ブランドをもっと見る

六角軸電ドルミニポンプ
SK(新潟精機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。用途水、汚水などの移送や給排水に付属品ホースバンド×2材質本体/プラスチック、ローター/耐油性ニトリルゴム全揚程(m)12本体質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×55×80.5使用ホース内径(Φmm)15回転速度(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10-12取付軸径(Φmm)6.35
水龍用部品 フィルタ
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷電ドルポンプ用交換部品です。電ドルポンプ水龍用替えフィルタです。用途電ドルポンプ用替えフィルタ。材質タケノコ部:真鍮/フィルタ部:ステンレス
水龍用部品 ブレード
SK(新潟精機)¥1,898税込¥2,0881セット(4個)翌々日出荷電ドルポンプ用交換部品です。電ドルポンプ水龍用替えブレードです。用途電ドルポンプ用替えブレード。材質ブレード:POM
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース