ポンプ・送風機・電熱機器 :「プラグ」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。
外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)
圧力(kPa)11
絶縁階級E種(コイル)
リニア駆動フリーピストン方式を採用で消費電力低減 高耐久を実現
質量(kg)13.5
定格圧力(MPa)0.02
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226
定格周波数(Hz)50/60兼用
吐出口径(Φmm)26
電源コード(m)1.6(プラグ付キャプタイヤケーブル)
絶縁階級E種
定格消費電力(W)(50/60Hz)134/134
吐出空気量(L/min)150
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
ピストン式ブロワと組み合わせ使用する切替バルブユニットです。
タイマー機能付液晶パネルで各種設定をよりスムーズに行えます。
左吐出口がばっ気側、右吐出口が逆洗側で、逆洗の開始時間、作動時間および回数は仕様内で変更可能です。
質量(kg)0.6
消費電力(W)3(切換え動作時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×124×71
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)
使用圧力範囲(kPa)5~30
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。