絞り込み
使用液
  • 海水(1)
定格電圧(V)
  • AC220
  • AC100/110(11)
  • AC200/220(2)
  • AC100(29)
  • AC100~230(3)
  • AC100~240(7)
  • AC110(4)
  • AC115(14)
  • AC200(14)
  • AC400(1)
  • AC440(1)
  • DC3(2)
  • DC6(2)
  • DC12(6)
  • DC24(8)
ブランド
  • トーケミ(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポンプ・送風機・電熱機器 :「EPDM」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NLP型 マグネットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    NLP型 マグネットポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。 ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。 どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。
    用途海水の移送、腐食性液の移送極数2極形式全閉外扇形フランジJIS10K形相当取扱液海水、腐食性液吸込全揚程(m)-2以内(20℃)密度1.2kg/L以下設置場所屋内構造(羽根車)クロ-ズド構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2)保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上液温(℃)0~60(清水)三相
  • 中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ

    中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ

    トーケミ
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    小型タイプでありながら正確な吐出性能を発揮します。ストローク長をミリ単位で設定でき、より繊細な吐出量調整ができます。
    仕様(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングルモーター極数(P)4絶縁階級E種
  • 【オーダー】自吸式マグネットポンプ  TSP型 トーケミ

    【オーダー】自吸式マグネットポンプ TSP型

    トーケミ
    229,800税込252,780
    1台
    11日以内出荷
    異常運転に強く汎用性が高い自吸式マグネットポンプ。接液部はGFR-PP/PTFEを採用。標準搭載電動機はトップランナーモーター、屋外仕様を採用。省エネ対応で場所を選びません。樹脂製ブラケットを採用し、従来機種より耐蝕性がアップ。軽量化されました。排水ピット・タンク上部からの汲み上げ、タンクローリーからの引き抜き等の自吸運転に最適なポンプです。
    用途飲料製造ラインの移送ポンプ、食品・飲料プラントの洗浄・殺菌ポンプなど仕様液比重:1.1、1.2、1.3、1.5質量(kg)25、35、40材質(Oリング)FKM、EPDM材質(軸受)PTFEサービス分類オーダー・加工

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器