ポンプ・送風機・電熱機器 :「EPDM」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)1 接続方式ホース 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)5.2 接続方式ネジ 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)21 接続方式フランジ
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)4.1 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)8 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
75,980 税込83,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)20 接続方式フランジ
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)2.5 接続方式ホース 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)2 接続方式ホース 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)7 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)7 接続方式ネジ 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種40 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種100 材質(ダイヤフラム)PTFE 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPWM(アナログ) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 運転同期パルス有り アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GS型のフッ素樹脂タイプ。 強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ。 小型、省スペース、軽量化実現。 豊富なラインナップで、用途に合わせた選定が可能。 IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。
用途強酸・強アルカリ液の薬液移送 モータータイプ全閉外扇屋外型 主材質CFR ETFE
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

高揚程タイプもラインナップ。 サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。 端子箱上部付で配線が容易。
用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用 モータータイプ全閉外扇屋内型 主材質CFR ETFE 動力(kW)0.26
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

高揚程タイプもラインナップ。 サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。 端子箱上部付で配線が容易。
用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用 モータータイプ全閉外扇屋内型 比重1.1 主材質GFR PP
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

小型、省スペース、軽量化実現。 豊富なラインナップで、用途に合わせた選定が可能。 IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。 ルーズフランジ標準採用で、配管が容易。 端子ボックス上部付で配線が容易。
用途酸・アルカリ液の薬液移送、各種表面処理装置の循環・水洗、排ガス・排水処理の移送・循環 質量(kg)45 モータータイプ全閉外扇屋外型 主材質GFR PP 動力(kW)3.7
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高揚程タイプもラインナップ。 サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。 端子箱上部付で配線が容易。
用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用 モータータイプ全閉外扇屋内型 主材質GFR PP 動力(kW)0.26
1台
71,980 税込79,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高揚程タイプもラインナップ。 サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。 端子箱上部付で配線が容易。
用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用 質量(kg)6.6 モータータイプ全閉外扇屋内型 主材質CFR ETFE 動力(kW)0.18
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

口径25Aをラインナップ。 GS型のフッ素樹脂タイプ。 強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ。 IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。
用途強酸・強アルカリ液の薬液移送 モータータイプ全閉外扇屋外型 主材質CFR ETFE
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)35 接続方式フランジ 設置場所屋外(単相は対応不可) 材質(主軸)セラミック
1台
349,800 税込384,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)1 接続方式ホース 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)9.6 接続方式フランジ
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)4.3 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)8.7 接続方式フランジ
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)34 接続方式フランジ 設置場所屋外(単相は対応不可) 材質(主軸)セラミック
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等 質量(kg)7 接続方式ネジ 材質(ケーシング)ポリプロピレン 材質(主軸)セラミック
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種100 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種70 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種70 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種10 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPWM(アナログ) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング)EPDM 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 運転同期パルス有り アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種10 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPWT(タイマー) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例) 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分) ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○ 移送可能粘度(mPa・s)50以下 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPWT(タイマー) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例) 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分) ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります