カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 電動ドリル用ポンプ(2)
        • 家庭用ポンプ(4)
        • ダイヤフラムポンプ(3)
        • 陸上ポンプ(2)
        • ドラム缶用ポンプ(4)
        • ペール缶用ポンプ(1)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「POM」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電ドルポンプ 水龍 SK(新潟精機)

    電ドルポンプ 水龍

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    大流量タイプの電ドルポンプです。雨水、トイレ水抜き等、給・排水作業に使用します。
    用途現場に溜まった雨水の排水作業に。付属品ホースバンド2個、フィルター材質本体:POM/ベース:PP/ブレード:POMシャフト(取付軸)6.35mm六角軸揚程(※参考値)吸入側/約1m、吐出側/約20m適合流体土砂や異物が混入していない水適合ホース内径(Φmm)(耐圧ホース)19~20揚水量(L/min)(※参考値)50使用水温(℃)10~30適正回転数(min-1)2000~2500
  • トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学

    トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式

    三宅化学(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。 簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570流量(L/min)約7使用液灯油
  • POMPAホースセット ミツギロン

    POMPAホースセット

    ミツギロン(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
    用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー材質PP、PC、PVC、ABS質量(kg)0.558ホース長さ(m)3使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
  • POMPA ミツギロン

    POMPA

    ミツギロン
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
    用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ材質PP、PC、PVC質量(kg)0.25使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
  • POMPAスペアポンプ ミツギロン

    POMPAスペアポンプ

    ミツギロン
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    バスポンプの専用スペアポンプ。消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。
    用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。セット内容ポンプのみ材質PP質量(kg)0.189使用流体風呂水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×3.7×9.2
  • 軽量電動式ドラムポンプ TRUSCO

    軽量電動式ドラムポンプ

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油の移送で幅広く使用可能です。
    用途灯油、軽油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)2電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2吐出量(L/min)36使用可能液体灯油・軽油ホース長さ(mm)2000口径20A粘度(mm2/s)使用可能:5
  • AIR駆動ダイアフラムポンプ 日発ジャブスコ

    AIR駆動ダイアフラムポンプ

    日発ジャブスコ
    53,980税込59,378
    1台
    欠品中
    超小型エアー駆動ポンプです。ホースソケットの着脱が可能でホース配管が容易です。 0から最大流量までの多様なキャパシティーで圧力低下がありません。 空運転可能で完全自吸式のため、タンク上部に設置できます。
    用途食品飲料機器・洗浄機・化学装置・産業機器全般に寸法(mm)157×105×61質量(g)500エアー接続口1/4″最高使用温度(℃)49駆動方式エア駆動使用粘度範囲(mm2/sec)最大250cPアズワン品番1-8346-21最大自吸力(m)8.5使用空気圧(kg/cm2)(最大)5.5ポート接続口径3/8″
  • IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ エスコ

    IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ

    エスコ
    30,600税込33,660
    1セット
    翌日出荷
    IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
    仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
  • POMPAホースBOX付 ミツギロン

    POMPAホースBOX付

    ミツギロン
    4,398税込4,838
    1セット
    翌々日出荷
    スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
    用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー、収納BOX材質PP、PC、PVC、ABS質量(kg)0.703ホース長さ(m)3使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
  • 手動式 ハンドダイヤフラムポンプ 非常用ポンプ HDO1-20P AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動式 ハンドダイヤフラムポンプ 非常用ポンプ HDO1-20P

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ハンドルは90°ごとに取り替え可能です。分解、組立が簡単です。日常的な水の移送から災害時の水の確保まで使える現場は様々。吸水8m(呼水不要)押上8mの性能。電源のない場所でも使用可能。高粘度液体や廃油も使用可能
    用途雨水、川の水を利用した畑の水やりに。アウトドアやキャンプ場で水の確保に。緊急時プールの水の利用の際に。各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ。機械設備や各種施設のメンテナンス用。船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品。家庭での雨水利用システム。廃食油回収。災害時の給水・排水ポンプ。工場等の施設での緊急廃液用ポンプ。建築・土木工事用ポンプ付属品ホースバンド:1点仕様押上揚程:8mトラスコ品番456-2929セット内容アルミハンドル:1点材質本体:POM、パッキン:NBR(補強布入)形状接続部:ニップル式接続口径25揚程(m)8フランジタイプニップル式Φ25使用流体水・海水・灯油・軽油・オイル吸込全揚程(m)8吐出量(mL/ストローク)400使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動接続口径(Φmm)25
  • 水龍用部品 ブレード SK(新潟精機)

    水龍用部品 ブレード

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    電ドルポンプ用交換部品です。電ドルポンプ水龍用替えブレードです。
    用途電ドルポンプ用替えブレード。材質ブレード:POM
  • 電磁ルーパーポンプ ニクニ

    電磁ルーパーポンプ

    ニクニ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    装置搭載用!超小型電動ポンプの決定版!。・腐食性流体の移送が可能。・完全自吸型ポンプ
    用途・ガス分析用。・医療・研究用。・肥料分配用。・腐食液の循環・サンプリング
  • 灯油軽油用電動式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    灯油軽油用電動式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。連続運転可能
    用途灯油・軽油の移送に 軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に仕様連続運転可能材質(本体)アルミ電流(A)2電源(V)100電源コード(m)2ホース長さ(m)2吸入揚程(m)2吐出圧力(MPa)0.04吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20)取扱液灯油・軽油用
  • 小型フロートスイッチ ニクニ

    小型フロートスイッチ

    ニクニ
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    小型フロートスイッチ CFS-B。★固形物を含む液の液面検知に最適!。★大型ポンプの自吸呼び水検知!。(1)小型:Φ45mmで設計の自由度向上。(2)高い対応力:固形物を含む液や高粘度液でも対応可能。(3)誤動作なし:感知部が接液しないため、液影響による誤動作がない
    材質【スイッチ本体】POM・SUS304・EP【ケース】SUS304・FKM【ケーブル】PVCケーブル長(m)2使用温度(℃)-10~60動作特性フロート部 吊り下がり時(液不足時):ON/浮き上がり時:OFF使用流体水、水溶性クーラント液など(記載材質に対して腐食性のある液は使用できません)最大開閉容量1010(VA,W)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC100/DC100
  • IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ エスコ

    IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ

    エスコ
    26,700税込29,370
    1セット
    8日以内出荷
    IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
    仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
  • 接液部リペアーパーツキット LK-5FDT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-5FDT

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-5FDTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-5FDT接液部用。NDP-5FDTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2616セット内容771093ダイアフラム(2個)、643003Oリング(4個)、643015Oリング(6個)、771094フラットバルブ(4個)、771132キャップ・ディスクマワシ(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリアセタール樹脂(POM)呼び径(mm)6使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)11騒音値(dB)80吐出量(L/min)11最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)11000吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)660使用可能粘度(mPa・s)液比重/100

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器