絞り込み
外径(Φmm)
- 38(1)
内径(Φmm)
- 22(1)
厚さ(mm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
型式
- KB
- AC(3)
- AD(2)
- DB(1)
- DS(1)
- IS(1)
- ISD(1)
- KA3J(1)
- KC(1)
- SB(14)
- SB2(6)
- SBB(2)
- SC(13)
- TA(29)
- TB(41)
- TB2(5)
- TC(14)
- UD(2)
- UE(2)
- VR(9)
- 型式をもっと見る
材質
- ゴム(1)
ブランド
- NOK(1)
NOK
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
38(1)