絞り込み
外径(Φmm)
  • 40(2)
  • 47(1)
  • 48(1)
  • 85(1)
内径(Φmm)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 62(1)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
型式
  • TCV
  • AC(3)
  • AD(2)
  • DB(1)
  • DS(1)
  • IS(1)
  • ISD(1)
  • SB(392)
  • SB2(6)
  • SBB(2)
  • SC(386)
  • TA(29)
  • TB(300)
  • TB2(5)
  • TC(348)
  • UD(2)
  • UE(2)
  • VC(157)
  • VR(115)
  • ZF(2)
材質
  • ゴム(3)
ブランド
  • NOK(3)
NOK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
40(2)
47(1)
48(1)
85(1)
  • 耐圧用シール TCV型 NOK

    耐圧用シール TCV型

    NOK(5件のレビュー)
    389税込428特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCV
  • オイルシール TCV TCV24408 NOK

    オイルシール TCV TCV24408

    NOK
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。
    材質ニトリル(NBR)型式TCV外径D(Φmm)40部品番号AP1260-E0軸径d(Φmm)24幅b(mm)8
  • オイルシール TCV TCV204011 NOK

    オイルシール TCV TCV204011

    NOK
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。
    材質ニトリル(NBR)型式TCV外径D(Φmm)40部品番号AP1033-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)11

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール