絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 145(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 165(2)
  • 170(2)
  • 175(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 225(2)
  • 240(2)
内径(Φmm)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 145(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 220(2)
  • 230(2)
型式
  • UD
  • AC(3)
  • AD(2)
  • DB(1)
  • DS(1)
  • IS(1)
  • ISD(1)
  • KA3J(1)
  • KB(1)
  • KC(1)
  • SB(14)
  • SB2(6)
  • SBB(2)
  • SC(13)
  • TA(29)
  • TB(41)
  • TB2(5)
  • TC(14)
  • UE(2)
  • VR(9)
接点部
  • ダブルリップ(1)
材質
  • ゴム(2)
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業(2)
武蔵オイルシール工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
160(2)
165(2)
170(2)
175(2)
180(2)
190(2)
200(2)
210(2)
225(2)
240(2)
外径(Φmm)をもっと見る
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃

『シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール