絞り込み
外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 78(1)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
内径(Φmm)
  • 15(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 85(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
型式
  • UD
  • AC(1)
  • AD(1)
  • DS(1)
  • IS(1)
  • ISD(1)
  • KA3J(1)
  • KC(1)
  • KE(1)
  • SB(29)
  • SB2(3)
  • SC(45)
  • TA(29)
  • TB(53)
  • TB2(3)
  • TC(79)
  • TCV(3)
  • UE(2)
  • VC(34)
  • VR(16)
  • ZF(2)
接点部
  • ダブルリップ(1)
材質
  • ゴム(1)
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業(1)
武蔵オイルシール工業
価格
価格で絞り込む
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(1)
45(1)
50(1)
55(1)
60(1)
62(1)
78(1)
110(1)
150(1)
170(1)
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属

『シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール