絞り込み
外径(Φmm)
- 20(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 35(4)
- 38(3)
- 40(5)
- 42(3)
- 45(2)
- 47(3)
- 48(2)
- 50(3)
- 52(2)
- 55(3)
- 58(2)
- 62(2)
- 70(2)
- 72(3)
- 82(2)
- 95(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(3)
- 16(2)
- 17(1)
- 20(3)
- 22(3)
- 24(2)
- 25(5)
- 28(3)
- 30(5)
- 32(2)
- 35(4)
- 40(3)
- 42(2)
- 48(2)
- 50(3)
- 60(3)
- 80(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 5(1)
- 6(1)
型式
- VC
- AC(1)
- AD(1)
- DS(1)
- IS(1)
- ISD(1)
- KA3J(1)
- KC(1)
- KE(1)
- SB(30)
- SB2(3)
- SC(45)
- TA(29)
- TB(53)
- TB2(3)
- TC(79)
- TCV(3)
- UE(2)
- VR(16)
- ZF(2)
- 型式をもっと見る
材質
- ゴム(34)
ブランド
- NOK(34)
NOK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
35(4)
38(3)
40(5)
42(3)
47(3)
50(3)
55(3)
72(3)
82(2)
95(2)
外径(Φmm)をもっと見る

オイルシール VC VC16244
NOK¥229税込¥2521個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)24部品番号AG0668-E0軸径d(Φmm)16幅b(mm)4
オイルシール VC VC28475
NOK¥349税込¥3841個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)47部品番号AG1556-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)5
オイルシール VC VC32525
NOK¥389税込¥4281個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)52部品番号AG1899-A0軸径d(Φmm)32幅b(mm)5
オイルシール VC VC30505
NOK¥349税込¥3841個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)50部品番号AG1703-A0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
オイルシール VC VC42556
NOK¥429税込¥4721個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)55部品番号AG2480-E1軸径d(Φmm)42幅b(mm)6
オイルシール VC VC25355
NOK¥289税込¥3181個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)35部品番号AG1291-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)5
オイルシール VC VC15356
NOK¥299税込¥3291個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)35部品番号AG0608-E0軸径d(Φmm)15幅b(mm)6
オイルシール VC VC40586
NOK¥419税込¥4611個欠品中・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)58部品番号AG2367-A0軸径d(Φmm)40幅b(mm)6
オイルシール VC VC20325
NOK¥299税込¥3291個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)32部品番号AG0994-E1軸径d(Φmm)20幅b(mm)5
オイルシール VC VC15305
NOK¥269税込¥2961個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)30部品番号AG0596-A0軸径d(Φmm)15幅b(mm)5
オイルシール VC VC60826
NOK¥749税込¥8241個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)82部品番号AG3217-A4軸径d(Φmm)60幅b(mm)6
オイルシール VC VC80956
NOK¥899税込¥9891個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)95部品番号AG3723-E1軸径d(Φmm)80幅b(mm)6
オイルシール VC VC48706
NOK¥549税込¥6041個3日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)70部品番号AG2787-A0軸径d(Φmm)48幅b(mm)6
オイルシール VC VC50726
NOK¥579税込¥6371個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)72部品番号AG2860-A0軸径d(Φmm)50幅b(mm)6
オイルシール VC VC22386
NOK¥299税込¥3291個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)38部品番号AG1132-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)6
オイルシール VC VC12255
NOK¥239税込¥2631個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)25部品番号AG0380-A0軸径d(Φmm)12幅b(mm)5
オイルシール VC VC30405
NOK¥319税込¥3511個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)40部品番号AG1654-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
オイルシール VC VC35558
NOK¥429税込¥4721個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)55部品番号AG2081-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)8
オイルシール VC VC30425
NOK¥329税込¥3621個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)42部品番号AG1663-F0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
オイルシール VC VC30456
NOK¥309税込¥3401個欠品中・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)45部品番号AG1676-A0軸径d(Φmm)30幅b(mm)6
オイルシール VC VC20356
NOK¥289税込¥3181個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)35部品番号AG1010-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)6
オイルシール VC VC25425
NOK¥329税込¥3621個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)42部品番号AG1321-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)5
オイルシール VC VC24406
NOK¥299税込¥3291個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)40部品番号AG1258-A0軸径d(Φmm)24幅b(mm)6
オイルシール VC VC28405
NOK¥319税込¥3511個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)40部品番号AG1535-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)5
オイルシール VC VC10204
NOK¥229税込¥2521個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)20部品番号AG0256-E0軸径d(Φmm)10幅b(mm)4
オイルシール VC VC60907
NOK¥839税込¥9231個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)90部品番号AG3240-E0軸径d(Φmm)60幅b(mm)7
オイルシール VC VC50725
NOK¥599税込¥6591個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)72部品番号AG2859-E0軸径d(Φmm)50幅b(mm)5
オイルシール VC VC25385
NOK¥329税込¥3621個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)38部品番号AG1303-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)5
オイルシール VC VC35485
NOK¥349税込¥3841個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)48部品番号AG2044-E1軸径d(Φmm)35幅b(mm)5
オイルシール VC VC22477
NOK¥349税込¥3841個3日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)47部品番号AG1161-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)7
オイルシール VC VC40625
NOK¥469税込¥5161個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)62部品番号AG2382-E0軸径d(Φmm)40幅b(mm)5
オイルシール VC VC25405
NOK¥329税込¥3621個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)40部品番号AG1311-A0軸径d(Φmm)25幅b(mm)5
オイルシール VC VC35506
NOK¥349税込¥3841個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)50部品番号AG2055-A0軸径d(Φmm)35幅b(mm)6