絞り込み
内径(Φmm)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 100(2)
- 110(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(2)
- 160(2)
- 170(2)
- 1000(2)
- 1050(2)
- 1100(2)
- 1200(2)
- 1300(2)
- 1400(2)
- 1450(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 15(5)
型式
- VR
- AC(3)
- AD(2)
- DB(1)
- DS(1)
- IS(1)
- ISD(1)
- KA3J(1)
- KB(1)
- KC(1)
- SB(14)
- SB2(6)
- SBB(2)
- SC(13)
- TA(29)
- TB(41)
- TB2(5)
- TC(14)
- UD(2)
- UE(2)
- 型式をもっと見る
材質
- ゴム(9)
ブランド
- NOK(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。

オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3厚さt(mm)15
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR