絞り込み
外径(Φmm)
- 100(3)
- 105(2)
- 110(2)
- 115(2)
- 120(2)
- 125(2)
- 135(2)
- 140(2)
- 145(2)
- 150(2)
- 155(2)
- 160(2)
- 165(2)
- 170(2)
- 180(2)
- 190(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 225(2)
- 240(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 100(2)
- 105(2)
- 110(2)
- 115(2)
- 120(2)
- 125(2)
- 130(2)
- 135(2)
- 140(2)
- 150(2)
- 160(2)
- 170(2)
- 180(2)
- 190(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
型式
- AC
- AD(2)
- DB(1)
- DS(1)
- IS(1)
- ISD(1)
- SB(392)
- SB2(6)
- SBB(2)
- SC(386)
- TA(29)
- TB(300)
- TB2(5)
- TC(348)
- TCV(3)
- UD(2)
- UE(2)
- VC(157)
- VR(115)
- ZF(2)
- 型式をもっと見る
接点部
- シングルリップ(1)
材質
- ゴム(3)
ブランド
- 武蔵オイルシール工業(3)
武蔵オイルシール工業
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(3)
160(2)
165(2)
170(2)
180(2)
190(2)
200(2)
210(2)
225(2)
240(2)
外径(Φmm)をもっと見る

オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業¥999税込¥1,0991個5日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。内径(Φmm)75外径(Φmm)100材質フッ素ゴム(FKM)型式AC幅(mm)13使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から72日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃