オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(24)
40(16)
42(31)
45(46)
46(16)
47(19)
48(20)
50(64)
52(29)
55(17)
外径(Φmm)をもっと見る
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
289 税込318
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
特価
279 税込307
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

1個
特価
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール 型式ZF 仕様ニトリルゴム 材質ニトリルゴム
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ニトリル 形式外周ゴム
1個
特価
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オイルシール DS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
1個
特価
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

オイルシール OS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
1個
特価
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
299 税込329
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
特価
369 税込406
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素 型式UE 使用温度範囲(℃)-20~+220 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

材質ニトリルゴム 接点部シングルリップ
1個
259 税込285
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

接点部ダブルリップ 材質フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

キーパーオイルシール ISD
RoHS
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用) 型式ISD 仕様運動:軸回転、大気側:ダスト タイプJISB2401-1:4 構造保護リップ付 最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
1個
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ニトリル 形式外周ゴム
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

型式TC 材質アクリルゴム(ACM)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質ニトリル 形式外周ゴム
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部シングルリップ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)45 部品番号AE1679-A0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)8
1個
639 税込703
3日以内出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)7 外径(Φmm)47 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-17 入数1枚
1枚
630 税込693
翌日出荷

キーパーオイルシール IS
RoHS
用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用) 材質ばね入り外周ゴム 型式IS 仕様運動:軸回転 タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4 最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
1個
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質シリコンゴム(VMQ) 型式SC
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)42 部品番号AG1663-F0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)5
1個
319 税込351
翌々日出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)50 部品番号AE1709-A0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)11
1個
699 税込769
3日以内出荷