絞り込み
ブランド
  • NOK(69)
  • 武蔵オイルシール工業(9)
  • エスコ(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
  • キーパー(2)
  • 日近(1)
外径(Φmm)
  • 60(9)
  • 70(1)
  • 74(1)
  • 75(20)
  • 77(3)
  • 78(22)
  • 80(22)
  • 82(47)
  • 85(14)
  • 90(19)
内径(Φmm)
  • 60
  • 12(71)
  • 15(81)
  • 17(82)
  • 20(150)
  • 22(97)
  • 25(183)
  • 28(105)
  • 30(190)
  • 32(101)
  • 35(179)
  • 38(95)
  • 40(179)
  • 42(78)
  • 45(141)
  • 48(72)
  • 50(155)
  • 55(106)
  • 65(94)
  • 70(81)
厚さ(mm)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 7(4)
  • 9(5)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(7)
  • 13(1)
  • 14(3)
型式
  • AC(2)
  • AD(2)
  • IS(1)
  • ISD(1)
  • KA3J(1)
  • KE(1)
  • MG(1)
  • SA1J(1)
  • SB(13)
  • SB2(2)
  • SC(13)
  • TB(10)
  • TB2(1)
  • TC(16)
  • TCK(1)
  • UD(2)
  • UE(2)
  • VC(7)
  • VR(4)
  • ZF(2)
接点部
  • シングルリップ(11)
  • ダブルリップ(9)
シングルリップ・ダブルリップ
材質
  • その他(3)
  • ゴム(80)
  • 樹脂(14)
その他・ゴム・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
60(9)
70(1)
74(1)
75(20)
77(3)
78(22)
80(22)
82(47)
85(14)
90(19)
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(309件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(31件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(36件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TCN
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から88日以内出荷
接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール ISD キーパーオイルシール ISDキーパー
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
オイルシール MH JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTC型(ふっ素ゴム)NOK
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
レアフロンシール NOKレアフロンシールNOK
3,098税込3,408
1個
当日出荷から7日以内出荷
フエルトZF型オイルシール 日近フエルトZF型オイルシール日近
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール(アクリル) TC型 NOKオイルシール(アクリル) TC型NOK
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
型式TC材質アクリルゴム(ACM)
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール IS キーパーオイルシール ISキーパー
849税込934
1個
7日以内出荷
用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)材質ばね入り外周ゴム型式IS仕様運動:軸回転タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
オイルシール TC NOKオイルシール TCNOK
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TC材質ニトリルゴム最大圧力(MPa)0.03
オイルシール MG型 NOKオイルシール MG型NOK
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
型式MG
オイルシール VC VC60907 NOKオイルシール VC VC60907NOK
819税込901
1個
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)90部品番号AG3240-E0軸径d(Φmm)60幅b(mm)7
オイルシール(アクリル) SC型 NOKオイルシール(アクリル) SC型NOK
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質アクリルゴム(ACM)型式SC
オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSC型(ふっ素ゴム)NOK
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)武蔵オイルシール工業
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール VR VR60A NOKオイルシール VR VR60ANOK
729税込802
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1225-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)60使用可能軸径(mm)58~63軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール SC SC608012 NOKオイルシール SC SC608012NOK
989税込1,088
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)80部品番号AC3213-E0軸径d(Φmm)60幅b(mm)12
オイルシール SC SC608212 NOKオイルシール SC SC608212NOK
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)82部品番号AC3222-A0軸径d(Φmm)60幅b(mm)12
オイルシール SB SB608212 NOKオイルシール SB SB608212NOK
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)82部品番号AB3222-G0軸径d(Φmm)60幅b(mm)12
オイルシール HMSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール HMSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ニトリル形式外周金属
オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールVR型(ふっ素ゴム)NOK
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素(FKM)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシール VC VC60826 NOKオイルシール VC VC60826NOK
739税込813
1個
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)82部品番号AG3217-A4軸径d(Φmm)60幅b(mm)6

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール