オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
こんなお得な商品も!
オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD
接点部シングルリップ(主リップ)
材質NBR
使用圧力(MPa)0.03以下
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE
接点部シングルリップ
材質ニトリルゴム(NBR)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
材質(外周部)ゴム
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC
材質ニトリルゴム(NBR)
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質ニトリルゴム(NBR)
使用圧力(MPa)0.03以下
材質(外周部)金属
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素
型式UE
使用温度範囲(℃)-20~+220
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
接点部ダブルリップ
材質フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)
型式ISD
仕様運動:軸回転、大気側:ダスト
タイプJISB2401-1:4
構造保護リップ付
最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式TC
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部ダブルリップ
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式TB
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部ダブルリップ
用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
材質ばね入り外周ゴム
型式IS
仕様運動:軸回転
タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4
最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式SC
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部シングルリップ
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SB
外径D(Φmm)100
部品番号AB3618-H0
軸径d(Φmm)75
幅b(mm)13
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)
型式UD
使用温度範囲-20℃~+220℃
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TC
外径D(Φmm)100
部品番号AE3618-A0
軸径d(Φmm)75
幅b(mm)13
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SC
外径D(Φmm)100
部品番号AC3618-E0
軸径d(Φmm)75
幅b(mm)13
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)100
部品番号AG3613-A4
軸径d(Φmm)75
幅b(mm)7
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)100
部品番号AG3830-E0
軸径d(Φmm)85
幅b(mm)9
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TB
外径D(Φmm)100
部品番号AD3618-I0
軸径d(Φmm)75
幅b(mm)13
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式SB
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部シングルリップ
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)100
部品番号AG3729-E1
軸径d(Φmm)80
幅b(mm)7
1個
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)100
部品番号AG3614-E0
軸径d(Φmm)75
幅b(mm)8
1個
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)
型式TC
外径D(Φmm)100
部品番号AE3618-F3
軸径d(Φmm)75
幅b(mm)13
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
1
2
次へ
シール/バネ部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。