オイルシール :「ゴムシール」の検索結果
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
20(60)
22(46)
25(87)
28
30(86)
32(54)
35(85)
40(86)
45(66)
50(79)
内径(Φmm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式TB
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部ダブルリップ
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC
材質ニトリルゴム(NBR)
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)
型式UD
使用温度範囲-20℃~+220℃
接点部ダブルリップ
材質フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)
型式AC
使用温度範囲-20℃~+220℃
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE
接点部シングルリップ
材質ニトリルゴム(NBR)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
材質(外周部)ゴム
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1216-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)28
使用可能軸径(mm)27~29
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1216-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)28
使用可能軸径(mm)27~29
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-41
入数1枚
1枚
¥575
税込¥633
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-81
入数1枚
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)4
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-13
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)22
厚さ(mm)4
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-74
入数1枚
1枚
¥385
税込¥424
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)7
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-41
入数1枚
1枚
¥905
税込¥996
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)7
外径(Φmm)47
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-42
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)8
外径(Φmm)47
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-12
入数1枚
1枚
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)12
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120/-25~120
アズワン品番64-7843-60
入数1枚
1枚
¥490
税込¥539
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)10
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-15
入数1枚
1枚
¥560
税込¥616
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)14
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-64
入数1枚
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)28
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-16
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
外径(Φmm)28
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-16
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-33
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)4
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-32
入数1枚
1枚
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)8
外径(Φmm)45
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-02
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)13
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-82
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)8
外径(Φmm)48
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-56
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-39
入数1枚
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)6
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-35
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)6
外径(Φmm)48
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-34
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)11
外径(Φmm)48
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-57
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)11
外径(Φmm)48
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-14
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)12
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-21
入数1枚
1枚
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)11
外径(Φmm)48
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-03
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
1
2
次へ
シール/バネ部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。