絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(21)
- 125(2)
- 150(1)
- 200(1)
ストッパー
- あり(2)
- なし(16)
取付高(mm)
- 92(1)
- 106(1)
- 119(1)
- 120(1)
- 132(14)
- 143(1)
- 145(1)
- 166(1)
- 191(1)
- 242(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(2)
- エラストマー(1)
- ゴム(9)
- ナイロン(4)
- フェノール(2)
- 樹脂(1)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付座(mm)
- 90×90
- 70×42(34)
- 70×47(62)
- 70×60(22)
- 95×72(77)
- 100×58(65)
- 102×102(25)
- 110×78(46)
- 115×79(26)
- 115×80(79)
- 120×120(19)
- 126×93(18)
- 137×93(126)
- 138×93(18)
- 140×94(53)
- 140×102(25)
- 140×110(19)
- 151×100(31)
- 151×102(67)
- 200×140(23)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 40(1)
- 98(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(10)
- 127(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 160(1)
- 210(1)
- 220(1)
- 343(1)
- 392(1)
- 400(1)
- 441(1)
- 490(1)
- 588(1)
40・98・100・110・120・127・130・140・160・210・220・343・392・400・441・490・588
車輪幅(mm)
- 30(2)
- 31.5(1)
- 32(9)
- 33(1)
- 34(2)
- 36(1)
- 38(1)
- 48(1)
- 51(1)
- 64(1)
30・31.5・32・33・34・36・38・48・51・64
車輪タイプ
単輪(11)
双輪(1)
単輪・双輪
金具仕上
- ユニクロメッキ(3)
- 三価クロム(9)
- 三価ユニクロ(2)
ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- TRUSCO(1)
- エスコ(4)
- オーエッチ工業(1)
- ナンシン(1)
- ハンマーキャスター(12)
- ユーエイキャスター(2)
- 東海キャスター(1)
TRUSCO・エスコ・オーエッチ工業・ナンシン・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・東海キャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(1)
75(1)
100(21)
125(2)
150(1)
200(1)

420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。形状固定型式420SRP固定車材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車100mm
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定キャスター
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)31.5取付座A×B(mm)90×90取付穴径P(mm)9.0取付ピッチX×Y(mm)70×70車輪タイプ単輪
プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入車)固定
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番362-1597材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)132取付座(mm)90×90取付ピッチY(mm)71~68取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)71~68
双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様取付ピッチX×Y(mm):71×71形状固定車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付高H(mm)119取付座(mm)90×90車輪幅W(mm)64許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-92車輪径D(Φmm)100取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
420SRP・固定車(フェノール一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。形状固定型式420SRP固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。形状固定型式420SRP固定車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター
オーエッチ工業¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から8日以内出荷用途重量物の運搬作業に車軸径(mm)12.6プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90)取付穴径P(Φmm)11.5
420SRP・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
エスコ¥8,550税込¥9,4051個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68)
100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
エスコ¥6,670税込¥7,3371個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B入)寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:100×29、全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68)
100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
エスコ¥8,740税込¥9,6141個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:100 幅:29 全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90
サイレンスキャスター(産業用)
ユーエイキャスター¥2,398税込¥2,6381個26日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状固定車型式420SRP固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷から8日以内出荷型式420SRP固定車材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRPキャスター 固定車(ゴム)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター