絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(14)
- 80(1)
ストッパー
- なし(5)
材質(車輪)
- MCナイロン(5)
- ナイロン(1)
取付高(mm)
- 108
- 65(51)
- 70(32)
- 82(29)
- 85(54)
- 92(50)
- 93(81)
- 100(32)
- 101(39)
- 103(29)
- 122(67)
- 132(67)
- 140(45)
- 144(144)
- 165(40)
- 168(60)
- 177(140)
- 190(92)
- 198(158)
- 199(27)
- 250(144)
- 取付高(mm)をもっと見る
取付座(mm)
- 95×72(14)
- 103×85(1)
許容荷重(daN)
- 40(2)
- 50(7)
- 196(1)
- 490(3)
- 4900(2)
40・50・196・490・4900
車輪幅(mm)
- 18.5(3)
- 34(1)
- 39(2)
18.5・34・39
車輪タイプ
単輪(2)
双輪(4)
単輪・双輪
金具仕上
- ステンレス(4)
- 亜鉛メッキ(1)
ステンレス・亜鉛メッキ
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(14)
- テンテキャスター(1)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・テンテキャスター
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(14)
80(1)

ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から7日以内出荷車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス
低床重荷重用固定キャスター 黒
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、固定式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車
テンテキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。 車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス車輪タイプ双輪
ステンレス低床重荷重用キャスター YN車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷から7日以内出荷車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス
低床重荷重用キャスター MC車輪付ユニクロ固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐摩耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MC車輪 三価クロメート
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷材質(車輪)モノマーキャスティングナイロントラスコ品番112-9362軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)18.5X2取付穴(mm)10.5ストッパーなし車輪取付幅(mm)43キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MCD車輪 三価クロメート
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷材質(車輪)導電性MCナイロントラスコ品番112-9410軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)18.5X2取付穴(mm)10.5ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])490[500]車輪取付幅(mm)43キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用導電性キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。材質(車輪)導電性MCナイロン仕様プレート式、固定式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター Ⅲ MCD車輪付ステンレス固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車金具仕上ステンレス
低床重荷重用キャスター YN車輪付ユニクロ固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
低床重荷重用キャスター MC車輪付ユニクロ固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷から7日以内出荷車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐衝撃性・耐油性のU(ウレタン)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
低床重荷重用キャスター MC車輪付ブラック固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐衝撃性・耐油性のU(ウレタン)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MC車輪 ブラック金具
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷材質(車輪)モノマーキャスティングナイロントラスコ品番112-9363軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)18.5X2取付穴(mm)10.5ストッパーなし車輪取付幅(mm)43キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター