絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(49)
ストッパー
  • あり(7)
  • なし(35)
材質(車輪)
  • MCナイロン(5)
  • ウレタン(9)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(15)
  • ナイロン(11)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 65
  • 70(32)
  • 82(29)
  • 85(54)
  • 92(50)
  • 93(81)
  • 100(32)
  • 101(39)
  • 103(29)
  • 122(67)
  • 130(27)
  • 132(67)
  • 140(45)
  • 144(144)
  • 165(40)
  • 168(60)
  • 177(140)
  • 190(93)
  • 198(159)
  • 250(144)
取付座(mm)
  • 58×40(15)
  • 58×44(6)
  • 70×42(23)
  • 99×54(1)
許容荷重(daN)
  • 25(2)
  • 30(11)
  • 35(1)
  • 38(8)
  • 39.2(1)
  • 40(17)
  • 49(3)
  • 50(3)
  • 58.8(1)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 110(1)
  • 130(1)
25・30・35・38・39.2・40・49・50・58.8・60・80・110・130
車輪幅(mm)
  • 20(28)
  • 21(23)
  • 22(1)
20・21・22
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(39)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(14)
  • ステンレス(8)
  • ユニクロメッキ(5)
  • 三価クロム(5)
  • 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(20)
  • ユーエイキャスター(12)
  • ナンシン(7)
  • 東正車輛(3)
  • 内村製作所(3)
  • サカエ(2)
  • TRUSCO(2)
  • (2)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・東正車輛・内村製作所・サカエ・TRUSCO・光
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(49)
  • 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(14件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    519税込571
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420R固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式320ER固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
    材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    379税込417特価
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)

    東正車輛
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽荷重Eシリーズ
    材質(車輪)ゴム材質スチール形状固定荷重種別軽荷重タイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所

    600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
    材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • 415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    529税込582
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    材質(車輪)ウレタン車輪形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • ER型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ER型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    材質(車輪)ナイロン形状固定型式ER型固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-ER型固定車・プレート式

    ユーエイキャスター
    479税込527
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定ナイロンキャスター 光

    固定ナイロンキャスター

    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
    材質車輪ナイロン
  • 固定ゴムキャスター 光

    固定ゴムキャスター

    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
    材質車輪ゴム
  • 汎用キャスター ナンシン

    汎用キャスター

    ナンシン
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ固定
  • ステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 固定、ナイロン車

    ナンシン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状固定車荷重種別軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    材質(車輪)ゴム形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ER型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ER型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
    形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定

    ユーエイキャスター
    209税込230
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量用台車、家具トラスコ品番342-2372材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])38[38.8]取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)25取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)380取付座A(mm)58車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)45取付座B(mm)40
  • 600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所

    600 固定型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス315ER・固定車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス315ER・固定車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 420ER 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター

    アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。トラスコ品番858-0585材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)99×54取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)6.5許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)85

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター