絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 65(54)
ストッパー
  • なし(46)
材質(車輪)
  • その他(1)
  • ウレタン(9)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(13)
  • ナイロン(17)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
  • 85
  • 65(51)
  • 70(32)
  • 82(29)
  • 92(50)
  • 93(81)
  • 100(32)
  • 101(39)
  • 103(29)
  • 122(67)
  • 130(27)
  • 132(67)
  • 140(45)
  • 144(144)
  • 165(40)
  • 168(60)
  • 177(140)
  • 190(93)
  • 198(159)
  • 250(144)
取付座(mm)
  • 70×47(30)
  • 70×52(7)
  • 70×58(2)
  • 70×60(12)
許容荷重(daN)
  • 40(2)
  • 49(3)
  • 50(11)
  • 58.8(1)
  • 60(4)
  • 68.6(3)
  • 70(24)
  • 80(1)
  • 98(1)
  • 120(1)
40・49・50・58.8・60・68.6・70・80・98・120
車輪幅(mm)
  • 23(1)
  • 25(34)
  • 26(5)
  • 27(11)
23・25・26・27
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(40)
単輪
金具仕上
  • ステンレス(15)
  • ユニクロメッキ(3)
  • 三価クロム(13)
  • 三価ユニクロ(5)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(23)
  • ユーエイキャスター(7)
  • ナンシン(6)
  • 東正車輛(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ワコーパレット(3)
  • サカエ(2)
  • 内村製作所(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・東正車輛・エスコ・TRUSCO・ワコーパレット・サカエ・内村製作所・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
65(54)
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式320SR固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    689税込758特価
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    479税込527
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    材質(車輪)ナイロン形状固定車型式320SR固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    材質(車輪)ハードゴム形状固定車型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SU-SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SU-SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
    種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(フェノール車輪)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
    材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    849税込934
    1個
    当日出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ナイロン車

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(固定車) ワコーパレット

    エアーキャスター(固定車)

    ワコーパレット
    849税込934
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
    材質(車輪)ハードゴム車仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR

    ハンマーキャスター
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車

    東正車輛(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ウレタン車輪) UR ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ウレタン車輪) UR

    ユーエイキャスター
    679税込747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン形状固定型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    439税込483
    1個
    当日出荷
    床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状固定式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪) 固定車

    東正車輛
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン材質スチール軸径(Φmm)8形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径d(mm)8.8偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • オールステンレス/中軽量 東正車輛

    オールステンレス/中軽量

    東正車輛
    929税込1,022特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状固定車車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
  • 420SRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
  • ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    519税込571
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
    材質(車輪)ナイロン形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-SR型固定車・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-SR型固定車・プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    769税込846特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    材質(車輪)ハードゴム形状固定車型式SUS-SR型固定車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-SR型固定車・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-SR型固定車・プレート式

    ユーエイキャスター
    799税込879
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
    金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • SR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン形状固定車型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:65×25mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)穴径P(Φmm)8.8偏心E(mm)25
  • 65mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ

    65mm キャスター(自在金具付・静電防止)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:65×25mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)穴径P(Φmm)8.8偏心E(mm)25
  • 65mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ

    65mm キャスター(固定金具付・静電防止)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:65×25mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)穴径P(Φmm)8.8取付高H(mm)85プレート寸法X×Y(mm)70×52取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28・(54×28)
  • Sシリーズ固定ゴム車65mm ハンマーキャスター

    Sシリーズ固定ゴム車65mm

    ハンマーキャスター
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • Sシリーズ固定ウレタンB車65mm ハンマーキャスター

    Sシリーズ固定ウレタンB車65mm

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付高H(mm)85車輪径D(Φmm)65取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420SRP ハンマーキャスター

    キャスター 420SRP

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター