絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(4)
- 40(4)
- 50(4)
ストッパー
- なし(8)
材質(車輪)
- ゴム(3)
- ナイロン(3)
- 樹脂(1)
取付高(mm)
- 50(4)
- 54(1)
- 55(1)
- 56(2)
- 71(1)
取付座(mm)
- 46×25(4)
- 55×38(1)
- 55×40(2)
- 60×60(1)
許容荷重(daN)
- 19.6(1)
- 20(2)
- 27.45(1)
- 28(1)
- 28.439(1)
- 30(2)
- 39.2(3)
- 70(1)
- 73.5(1)
19.6・20・27.45・28・28.439・30・39.2・70・73.5
車輪幅(mm)
- 18
- 14(23)
- 16(18)
- 20(49)
- 21(56)
- 25(133)
- 26(24)
- 27(78)
- 28(43)
- 30(34)
- 32(192)
- 34(36)
- 35(73)
- 36(29)
- 38(158)
- 40(140)
- 42(84)
- 43(27)
- 44(27)
- 45(104)
- 50(70)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(8)
単輪
金具仕上
- ユニクロメッキ(4)
- 亜鉛メッキ(1)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- ナンシン(4)
- エスコ(3)
- サカエ(2)
- 内村製作所(1)
- SAMSONG(1)
- ハーフェレ(1)
ナンシン・エスコ・サカエ・内村製作所・SAMSONG・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(4)
40(4)
50(4)

SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定、ナイロン車
ナンシン¥259税込¥2851個当日出荷軽荷重・一般用キャスター KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状固定車荷重種別軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 固定
SAMSONG¥119税込¥1311個当日出荷標準的な小型キャスターで、非常に滑らかに動きます。用途病院やレストランなどの運搬機器に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU)金具仕上金具:スチール、表面処理:三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付穴径P(mm)4車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥229税込¥2521個翌日出荷スタンダードで安価な小型キャスター。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れがつきにくいので、屋内でも使用できます。軽荷重用。RoHS指令(10物質対応)対応
サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥229税込¥2521個翌日出荷スタンダードで安価な小型キャスター。黒色のゴム車に比べて床面への汚れがつきにくいので、屋内などでの使用に適しています。軽荷重用。RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ
ハーフェレ¥2,088税込¥2,2971個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
50mm キャスター(固定金具)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷仕様固定、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-50材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.125車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25/80
50mm キャスター(固定金具・ESD)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.182車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)40耐熱温度(℃)-20/60
プレート式 固定、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から翌々日出荷軽荷重・一般用キャスター KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
50mm 固定金具付キャスター
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986GG-50長さ(mm)22.5(ハブ)質量(kg)0.23車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60車軸径(mm)6キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター