絞り込み
車輪径(Φmm)
- 25(8)
- 100(11)
- 125(2)
- 200(4)
- 217(1)
ストッパー
- あり(10)
- なし(8)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- ナイロン(3)
- 樹脂(1)
取付高(mm)
- 35(8)
- 140~165(1)
- 144(1)
- 145~153(8)
- 148~171(1)
- 159~186(1)
- 167~193(1)
- 250(2)
- 250~260(2)
- 287(1)
取付座(mm)
- 36×18(3)
- 37×18(2)
- 37×19(1)
- 100×58(2)
- 104×80(8)
- 115×80(1)
- 140×102(2)
- 151×100(2)
- 200×140(1)
許容荷重(daN)
- 10
- 30(42)
- 40(52)
- 50(76)
- 60(103)
- 70(74)
- 80(67)
- 100(69)
- 120(123)
- 147(47)
- 150(99)
- 160(100)
- 180(72)
- 196(53)
- 200(94)
- 245(62)
- 250(86)
- 294(68)
- 300(97)
- 392(51)
- 400(62)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(6)
空気入り(1)
単輪・空気入り
車輪幅(mm)
- 12(7)
- 13(1)
- 28(2)
- 32(2)
12・13・28・32
金具仕上
- ステンレス(2)
- ユニクロメッキ(1)
- 三価クロム(2)
- 三価ユニクロ(3)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(14)
- ユーエイキャスター(5)
- TRUSCO(2)
- ハンマーキャスター(2)
- ナンシン(1)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ユーエイキャスター・TRUSCO・ハンマーキャスター・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
25(8)
100(11)
125(2)
200(4)
217(1)

420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷から13日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。材質(車輪)ナイロン形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から7日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。材質(車輪)ウレタン車輪形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 固定 ウレタン車
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0673
緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車にストッパーあり
TYGシリーズ 固定 ナイロン車
TRUSCO¥66税込¥731個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン2018年トラスコ掲載ページ2 0692
緩衝スプリングキャスターⅠ-A スーパーソリッド車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷から11日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に
プラスチックキャスター 固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化に
SKYキャスター Φ100・Φ125
ユーエイキャスター¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝スプリングキャスターⅠ-A 制電性ウレタン車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は静電気対策・耐油性・床面保護のEUW制電性ウレタン車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に
緩衝スプリングキャスターⅠ-A 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は抗菌性・高弾性・耐油性のWUW抗菌ホワイトウレタン車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車にストッパーあり
緩衝スプリングキャスターⅠ-Aセミニューマチック車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 高弾性・低ノイズ・耐衝撃性のSPMセミニューマチック車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に
ポルテシリーズ
ユーエイキャスター¥28,980~税込¥31,878~1個14日以内出荷精密機器、部品の運搬に適した緩衝器付きキャスターです。内蔵されたショックアブソーバーが走行時の衝撃、振動を吸収すると共に騒音の発生を防止します。材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車形状固定車 プレート式金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイププレート式固定車キャスター
スケルトンキャスター(固定車)
ユーエイキャスター¥119税込¥1311個当日出荷から7日以内出荷環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。 始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。 床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。 車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。材質(車輪)ポリカーボネート車仕様プレート式、固定車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付固定ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。 左ストッパー付用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車ストッパーあり車輪タイプ空気入り
スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付固定ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。 右ストッパー付用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車ストッパーあり
緩衝スプリングキャスターⅠ-Aセミニューマチック車輪付固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 高弾性・低ノイズ・耐衝撃性のSPMセミニューマチック車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車にストッパーあり
緩衝スプリングキャスターⅠ-A ゴム車輪付固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷から7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性のWゴム車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車にストッパーあり
緩衝スプリングキャスターⅠ-A スーパーソリッド車輪付固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車にストッパーあり
緩衝スプリングキャスターⅠ-A 制電性ウレタン車輪付固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は静電気対策・耐油性・床面保護のEUW制電性ウレタン車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車にストッパーあり
緩衝スプリングキャスターⅠ-A 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は抗菌性・高弾性・耐油性のWUW抗菌ホワイトウレタン車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に
スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター