絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(1)
- 50(7)
- 65(3)
- 75(1)
ストッパー
- なし(7)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ゴム(5)
- ナイロン(2)
取付高(mm)
- 55(1)
- 64(1)
- 65(1)
- 69(1)
- 71(1)
- 82(1)
取付座(mm)
- 55×28(1)
- 55×55(1)
- 60×60(1)
- 70×42(2)
- 100×57(1)
許容荷重(daN)
- 39.2
- 30(42)
- 40(53)
- 50(77)
- 60(103)
- 70(74)
- 80(67)
- 100(69)
- 120(123)
- 147(47)
- 150(98)
- 160(100)
- 180(70)
- 196(54)
- 200(94)
- 245(63)
- 250(86)
- 294(69)
- 300(95)
- 392(51)
- 400(60)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 17(1)
- 18(3)
- 19(1)
- 20(2)
- 21(1)
- 51(1)
17・18・19・20・21・51
車輪タイプ
単輪(6)
単輪
金具仕上
- ユニクロメッキ(1)
- 亜鉛メッキ(1)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- エスコ(6)
- 岡本工機(2)
- サカエ(1)
- 東正車輛(1)
- 内村製作所(1)
- ハーフェレ(1)
- テンテキャスター(1)
エスコ・岡本工機・サカエ・東正車輛・内村製作所・ハーフェレ・テンテキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(1)
50(7)
65(3)
75(1)

鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥739税込¥8131個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)
東正車輛¥239税込¥2631個5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600 固定型 合成ゴム車輪
内村製作所¥339税込¥3731個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター 65Φナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥429税込¥4721個翌日出荷スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状固定車許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
固定キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。仕様固定材質金具:スチール キャスター:合成ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×25質量(g)325穴径(Φmm)9全高(mm)125耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)100×57取付ピッチ(mm)82×40
キャスター (ツインホイール)
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷ブレーキ無し。ボルトタイプ。車輪径(Φmm)(D)50材質(本体)ナイロン質量(g)118材質(車輪)ウレタン巻き車輪幅(mm)(W/W')51/8取付高(mm)(H)64ねじピッチ1.25軸長(mm)(L)15ねじ径M8耐荷重(kg)40旋回半径(mm)(A)48偏芯C(mm)19平径P(mm)17
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ
ハーフェレ¥2,088税込¥2,2971個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
プレート式キャスター AGILA 固定車 タイヤ痕レスタイプ
テンテキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。トラスコ品番255-7484質量(kg)0.16材質(車輪)ゴム取付座A×B(mm)55×55取付高H(mm)69取付ピッチY(mm)44/38.5取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)44/38.5
65mmキャスター(固定金具・微音タイプ)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷静音性に優れています。仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80耐荷重(kg)40A×B(mm)70×47
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から27日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
50mm キャスター(固定金具・ESD)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.182車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)40耐熱温度(℃)-20/60
50mm 固定金具付キャスター
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷エスコ品番EA986GG-50長さ(mm)22.5(ハブ)質量(kg)0.23材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60車軸径(mm)6キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター