絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 127
  • 25(21)
  • 32(24)
  • 38(24)
  • 40(27)
  • 50(169)
  • 63(9)
  • 65(173)
  • 75(303)
  • 80(15)
  • 85(16)
  • 100(453)
  • 125(200)
  • 130(186)
  • 150(410)
  • 160(9)
  • 180(31)
  • 200(275)
  • 203(9)
  • 250(64)
  • 300(40)
ストッパー
  • なし(4)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(1)
取付高(mm)
  • 146(1)
  • 165(5)
  • 169.8(1)
取付座(mm)
  • 70×60(1)
  • 114×114(2)
  • 160×114(1)
許容荷重(daN)
  • 310.7(1)
  • 338(1)
  • 345(1)
  • 392(1)
  • 588(1)
  • 750(1)
310.7・338・345・392・588・750
車輪幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(2)
  • 51(2)
  • 64(1)
25・50・51・64
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(4)
単輪
金具仕上
  • 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
ブランド
  • オーエッチ工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SAMSONG(1)
オーエッチ工業・TRUSCO・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(169)
65(173)
75(303)
100(453)
125(200)
130(186)
150(410)
200(275)
250(64)
300(40)
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 固定式

    オーエッチ工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様プレート式形状固定式材質(車輪)プラスカイトストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    45,980税込50,578
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊クロロプレンゴム(D)と、ソリッドエラストマー(SE)の特性を持ち合わせた車輪です。金属片などを巻き込みにくく、ソリッドエラストマーに近い耐荷重を持っています。硬度はウレタンよりも小さく、ショックの吸収性に優れています。特殊クロロプレンゴムよりも約50%の耐荷重が大きく、特殊クロロプレンゴムの特性に近いパフォーマンスとともに、従来の特殊クロロプレンゴムでは実現できなかった、より高荷重の対応が可能です。
    用途各種産業機器用。材質本体:鋼(:光沢クロムメート処理)、車輪:特殊車輪エルイー(LE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式軽荷重用キャスター 固定 SAMSONG

    プレート式軽荷重用キャスター 固定

    SAMSONG
    289税込318
    1個
    当日出荷
    旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
    用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU取付座A×B(mm)70×60取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8取付ピッチX(mm)55
  • プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在 TRUSCO

    プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等仕様プレート式材質/仕上金具:スチール材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
  • プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定 TRUSCO

    プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等仕様プレート式材質/仕上金具:スチール材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65PKストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター