絞り込み
車輪径(Φmm)
- 300
- 25(26)
- 32(29)
- 38(28)
- 40(27)
- 50(190)
- 60(15)
- 65(197)
- 75(403)
- 80(17)
- 85(17)
- 90(13)
- 100(554)
- 125(224)
- 130(258)
- 150(563)
- 160(13)
- 180(42)
- 200(416)
- 250(78)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
ストッパー
- なし(27)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(14)
- ゴム(12)
- ナイロン(1)
- 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
- 350(5)
- 355(5)
- 360(10)
- 365(2)
- 366(1)
- 367(2)
- 369(1)
- 374(6)
- 375(8)
- 380(1)
- 390(1)
- 392(1)
取付座(mm)
- 95×210(2)
- 107×210(2)
- 125×215(2)
- 135×110(1)
- 155×220(1)
- 175×140(2)
- 184×133(1)
- 200×160(1)
- 200×255(3)
- 206×92(3)
- 207×98(1)
- 210×95(8)
- 210×107(5)
- 215×125(3)
- 220×150(7)
- 220×155(2)
- 221×116(2)
- 221×125(2)
- 242×148(3)
- 255×244(3)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 107.9(1)
- 343(2)
- 350(2)
- 352.8(3)
- 353(3)
- 588(2)
- 685(2)
- 706.1(2)
- 720(2)
- 735(3)
- 735.5(3)
- 882(2)
- 980(4)
- 1108.151(1)
- 1127(2)
- 1127.8(1)
- 1130(2)
- 1470(2)
- 2647.796(2)
- 5880(2)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
107.9・343・350・352.8・353・588・685・706.1・720・735・735.5・882・980・1108.151・1127・1127.8・1130・1470・2647.796・5880・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 50(7)
- 51(4)
- 60(1)
- 63(1)
- 64(2)
- 65(1)
- 75(6)
- 76(6)
- 80(3)
- 89(2)
- 90(4)
- 100(3)
- 102(2)
- 110(1)
50・51・60・63・64・65・75・76・80・89・90・100・102・110
車輪タイプ
単輪(31)
双輪(3)
空気入り(1)
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
- ステンレス(2)
- ユニクロメッキ(2)
ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
- ヨドノ(19)
- 岡本工機(10)
- 東北車輌(4)
- Blickle(ブリックレ)(4)
- 京町産業車輌(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
- イノアック(2)
- エスコ(2)
- カツヤマキカイ(2)
- オーエッチ工業(1)
- ナンシン(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- テンテキャスター(1)
ヨドノ・岡本工機・東北車輌・Blickle(ブリックレ)・京町産業車輌・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・イノアック・エスコ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・テンテキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(190)
65(197)
75(403)
100(554)
125(224)
130(258)
150(563)
200(416)
250(78)
300
車輪径(Φmm)をもっと見る

プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(UR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型
岡本工機(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から62日以内出荷標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から32日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製金具付ウレタン車輪
京町産業車輌¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。仕様固定式型式固定式材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなし特性静音、耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車
東北車輌(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から10日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質ゴム形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)
ヨドノ¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷から10日以内出荷重荷重用のキャスターです。形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)
ヨドノ(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型
岡本工機(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から8日以内出荷ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車)
東北車輌¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷から19日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質ウレタン(B)入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター (固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥423,500税込¥465,8501個71日以内出荷車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。赤色塗装。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様固定車輪材質(車輪)キャストナイロン車輪幅(mm)110穴径(Φmm)【ボルト】26硬度【タイヤ】80 ショアDベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)400×300耐熱温度(℃)-20~80 (35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(亜鉛メッキ)特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性取付穴間(mm)340×240
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ
テンテキャスター¥79,980~税込¥87,978~1個翌日出荷から7日以内出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。材質(車輪)ウレタンタイプ固定式
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/固定
ヨドノ¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
ダクタイルキャスター(LV型) 固定車
カツヤマキカイ¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
双輪キャスター(LW2型) 固定車
カツヤマキカイ¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタン取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥69,980税込¥76,9781個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。用途重量物運搬用車輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)14耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-GEVシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥87,980税込¥96,7781個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。用途重量物運搬用車輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65℃
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BSD-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥129,800税込¥142,7801個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥169,800税込¥186,7801個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)75℃
ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型
岡本工機¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷から22日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)MCナイロン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型
岡本工機¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷から22日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)MCナイロン ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型
岡本工機¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)ウレタン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から66日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から27日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
超重量用双輪キャスター
ヨドノ¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から7日以内出荷一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
スタンダードプレスキャスター 金具セット固定(車輪なし)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷から7日以内出荷固定仕様の金具です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター