絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40
  • 25(21)
  • 32(24)
  • 38(24)
  • 50(169)
  • 63(9)
  • 65(173)
  • 75(303)
  • 80(15)
  • 85(16)
  • 100(453)
  • 125(200)
  • 130(186)
  • 150(410)
  • 160(9)
  • 180(31)
  • 200(275)
  • 203(9)
  • 250(64)
  • 300(40)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(16)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(6)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
  • 42(5)
  • 54(1)
  • 55(3)
  • 56(2)
  • 58(4)
  • 60(3)
取付座(mm)
  • 35×25(5)
  • 51×31(4)
  • 55×38(1)
  • 55×40(2)
許容荷重(daN)
  • 20(1)
  • 30(6)
  • 39.2(1)
  • 40(5)
  • 43.149(2)
  • 70(1)
  • 78.4(1)
  • 80(2)
  • 196(1)
  • 200(1)
20・30・39.2・40・43.149・70・78.4・80・196・200
車輪幅(mm)
  • 8(2)
  • 16(6)
  • 17(7)
  • 18(4)
  • 25(4)
8・16・17・18・25
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(19)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(4)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価クロム(3)
  • 亜鉛メッキ(1)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価クロム・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(7)
  • 内村製作所(6)
  • 栃木屋(3)
  • ハーフェレ(3)
  • エスコ(2)
  • ナンシン(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • アトムリビンテック(1)
  • SAMSONG(1)
ハンマーキャスター・内村製作所・栃木屋・ハーフェレ・エスコ・ナンシン・ユーエイキャスター・アトムリビンテック・SAMSONG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(169)
65(173)
75(303)
100(453)
125(200)
130(186)
150(410)
200(275)
250(64)
300(40)
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • 155・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
    仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所

    600-FE 固定型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 155・固定車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理寸法b(mm)8ストッパーなし取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    309税込340
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター

    ゴムキャスター GRE型 固定

    ユーエイキャスター
    199税込219
    1個
    当日出荷
    縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
    用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所

    600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 155・固定車(イモノ車) ハンマーキャスター

    155・固定車(イモノ車)

    ハンマーキャスター
    419税込461
    1個
    当日出荷
    取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
    形状固定型式155固定車材質(車輪)イモノ金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    409税込450
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140B材質ナイロン質量(g)34車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーあり
  • 40mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール/4個)

    エスコ
    325税込358
    1個
    当日出荷
    適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
  • 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ゴム車 ナンシン

    プレート式 固定、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽荷重・一般用キャスター KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター 固定 SAMSONG

    プレート式キャスター 固定

    SAMSONG
    119税込131
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、非常に滑らかに動きます。
    用途病院やレストランなどの運搬機器に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU)金具仕上金具:スチール、表面処理:三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付穴径P(mm)4車輪タイプ単輪
  • 600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所

    600 固定型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 固定、ナイロン車

    ナンシン
    259税込285
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定式型式420ER固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター GRE型 固定

    ユーエイキャスター
    139税込153
    1個
    当日出荷
    縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
    用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込み家具用キャスター ソフト ハーフェレ

    埋め込み家具用キャスター ソフト

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1個
    23日以内出荷
    埋め込みタイプの家具用キャスターです。
    用途家具の移動仕様車輪面 ソフト材質プラスチック取付車輪は取外し可能板厚(mm)28以上仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー耐荷重(kg/個)60
  • 埋め込み家具用キャスター ソフト ハーフェレ

    埋め込み家具用キャスター ソフト

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1個
    23日以内出荷
    埋め込みタイプの家具用キャスターです。
    用途家具の移動仕様車輪面 ソフト材質プラスチック取付ネジ止め、ケーシングから可能 (オプション)、車輪取外し可能板厚(mm)22以上仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー耐荷重(kg/個)60
  • 埋め込み家具用キャスター ソフト ハーフェレ

    埋め込み家具用キャスター ソフト

    ハーフェレ
    1,098税込1,208
    1個
    23日以内出荷
    埋め込みタイプの家具用キャスターです。
    用途家具の移動仕様車輪面 ソフト材質プラスチック取付ネジ止め仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー耐荷重(kg/個)60
  • ポリウレタン 固定型 栃木屋

    ポリウレタン 固定型

    栃木屋
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。
    材質SPCC、PUR部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ポリアミド製固定型 栃木屋

    ポリアミド製固定型

    栃木屋
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    デザイン性に優れたキャスターです。
    用途OA機器・商品棚・ケース等材質SPCC、PA部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)固定型 栃木屋

    エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)固定型

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。
    材質SPCC、エンプラ部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐衝撃性車輪タイプ単輪
  • NCキャスター プレートタイプ アトムリビンテック

    NCキャスター プレートタイプ

    アトムリビンテック
    249税込274
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
  • 600G-N 固定型 ナイロン車輪 内村製作所

    600G-N 固定型 ナイロン車輪

    内村製作所
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター