絞り込み
車輪径(Φmm)
- 25(4)
- 32(5)
- 38(5)
- 40(2)
- 50(30)
- 60(1)
- 65(31)
- 75(35)
- 100(72)
- 125(12)
- 130(41)
- 150(67)
- 200(52)
ストッパー
- あり(31)
- なし(77)
材質(車輪)
- MCナイロン(6)
- ウレタン(47)
- エラストマー(11)
- ゴム(70)
- ナイロン(27)
- フェノール(4)
- 樹脂(1)
取付高(mm)
- 42(5)
- 65(12)
- 68(5)
- 70(7)
- 82(7)
- 85(7)
- 92(10)
- 93(13)
- 106(5)
- 122(16)
- 132(13)
- 144(17)
- 168(7)
- 170(8)
- 177(19)
- 183~193(5)
- 190(10)
- 198(29)
- 236~246(9)
- 250(25)
- 取付高(mm)をもっと見る
取付座(mm)
- 36×18(4)
- 36×20(3)
- 46×25(4)
- 58×40(5)
- 70×42(7)
- 70×47(18)
- 80×50(5)
- 95×72(3)
- 100×58(16)
- 102×102(8)
- 104×110(9)
- 110×75(10)
- 111×67(3)
- 111×70(2)
- 115×80(14)
- 123×72(5)
- 137×93(33)
- 137×137(2)
- 151×102(17)
- 151×151(2)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 10(5)
- 10.2(4)
- 20(4)
- 20.4(5)
- 30(9)
- 38(5)
- 40(9)
- 50(14)
- 60(19)
- 70(8)
- 80(5)
- 100(22)
- 120(15)
- 150(6)
- 160(14)
- 180(24)
- 200(27)
- 250(18)
- 300(10)
- 400(8)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
10・10.2・20・20.4・30・38・40・50・60・70・80・100・120・150・160・180・200・250・300・400・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(78)
双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 12(4)
- 14(5)
- 16(3)
- 17(3)
- 20(9)
- 21(10)
- 25(24)
- 26(5)
- 27(12)
- 28(17)
- 30(1)
- 32(31)
- 34(4)
- 35(7)
- 38(21)
- 40(36)
- 42(10)
- 43(17)
- 45(12)
- 46(1)
12・14・16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・38・40・42・43・45・46
金具仕上
- クロームメッキ(7)
- ステンレス(27)
- 三価ユニクロ(73)
クロームメッキ・ステンレス・三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(331)
- エスコ(290)
- ハンマーキャスター(238)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
- ヨドノ(107)
- 東海キャスター(102)
- ナンシン(63)
- TRUSCO(39)
- 東正車輛(28)
- イノアック(23)
- 内村製作所(17)
- ワコーパレット(16)
- 栃木屋(16)
- 岡本工機(15)
- ハーフェレ(15)
- カツヤマキカイ(13)
- オーエッチ工業(12)
- SAMSONG(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(128)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
32(5)
38(5)
50(30)
65(31)
75(35)
100(72)
125(12)
130(41)
150(67)
200(52)

K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から13日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。材質(車輪)ナイロン形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
150径ナイロンホイール黒ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽量で走行性に優れています。用途キャスター交換などに。トラスコ品番809-3641材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン車輪幅(mm)34穴径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150
K2型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K2型固定車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター GRE型 固定
ユーエイキャスター¥129~税込¥142~1個当日出荷縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
SR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。材質(車輪)ハードゴム形状固定車型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から30日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(グレーゴム車輪)ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個16日以内出荷から21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥89~税込¥98~1個当日出荷から7日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター材質(車輪)エラストマー荷重種別軽荷重RoHS指令(10物質対応)対応
SUS-ER型固定車・プレート式
ユーエイキャスター¥479~税込¥527~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から7日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。材質(車輪)ウレタン車輪形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。材質(車輪)ゴム(B入)仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車型式プレート式質量(kg)1.5車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])200[204.0]取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×50(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状固定車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SK型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から22日以内出荷シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。形状固定型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥249~税込¥274~1個当日出荷から7日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。材質(車輪)ナイロン形状固定型式ER型固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥439~税込¥483~1個当日出荷床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状固定式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型キャスター(固定・プレート式)
ユーエイキャスター¥599~税込¥659~1個12日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。材質(車輪)ゴム形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ウレタン車輪) UR
ユーエイキャスター¥679~税込¥747~1個当日出荷一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。材質(車輪)ウレタン形状固定型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。材質(車輪)ナイロン形状固定車型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥899~税込¥989~1個9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)600許容荷重(N[kgf])61.2許容荷重(daN)60ねじ山2
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥989~税込¥1,088~1個9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)
アルティメットウレタンキャスター 固定
ユーエイキャスター¥18,980税込¥20,8781個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車として。トラスコ品番554-7273材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250取付座A(mm)115車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)115
アルティメットウレタンキャスター 固定
ユーエイキャスター¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、車輪:アルミホイール型式プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質(車輪)アルティメットウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷許容荷重に対して、低い取付高さが特徴の低床式キャスターです。用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番148-7555材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒色)質量(g)270タイプ固定式車輪幅(mm)46取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)52取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)52取付座B(mm)74車輪タイプ双輪
アルミホイルウレタンキャスター 固定 250Φ
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。トラスコ品番858-0571材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0688
ステンレスキャスター SUS-HR型
ユーエイキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷から14日以内出荷金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
重量用キャスター 固定車 75径 アルミホイルウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5111車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)103×52取付座A×B(mm)123×72ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2441車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)91×47取付座A×B(mm)111×67ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2980質量(g)845車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター固定車 200径ゴム車輪
ユーエイキャスター¥6,398税込¥7,0381個26日以内出荷材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3394車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)151×102ストッパーなし取付高H(mm)250車輪径D(Φmm)200特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 固定式
ユーエイキャスター¥4,198税込¥4,6181個当日出荷代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番380-3236形状自在車S車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし材質(金具)スチールアズワン品番64-8643-57RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷から18日以内出荷材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター