絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 25(4)
  • 32(5)
  • 38(5)
  • 40(2)
  • 50(29)
  • 60(1)
  • 65(31)
  • 75(34)
  • 100(70)
  • 125(12)
  • 130(41)
  • 150(67)
  • 200(51)
ストッパー
  • あり(31)
  • なし(77)
取付高(mm)
  • 42(5)
  • 65(12)
  • 68(5)
  • 70(6)
  • 82(7)
  • 85(7)
  • 92(10)
  • 93(13)
  • 106(5)
  • 122(16)
  • 132(13)
  • 144(16)
  • 168(7)
  • 170(8)
  • 177(19)
  • 183~193(5)
  • 190(10)
  • 198(30)
  • 236~246(9)
  • 250(25)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • ウレタン(46)
  • エラストマー(11)
  • ゴム(70)
  • ナイロン(27)
  • フェノール(4)
  • 樹脂(1)
取付座(mm)
  • 36×18(4)
  • 36×20(3)
  • 46×25(4)
  • 58×40(5)
  • 70×42(7)
  • 70×47(18)
  • 80×50(5)
  • 95×72(3)
  • 100×58(16)
  • 102×102(8)
  • 104×110(9)
  • 110×75(10)
  • 111×67(3)
  • 111×70(2)
  • 115×80(13)
  • 123×72(5)
  • 137×93(33)
  • 137×137(2)
  • 151×102(17)
  • 151×151(2)
許容荷重(daN)
  • 10(5)
  • 10.2(4)
  • 20(4)
  • 20.4(6)
  • 30(9)
  • 38(5)
  • 40(10)
  • 50(15)
  • 60(19)
  • 70(8)
  • 80(5)
  • 100(21)
  • 120(15)
  • 150(6)
  • 160(14)
  • 180(24)
  • 200(26)
  • 250(17)
  • 300(10)
  • 400(7)
10・10.2・20・20.4・30・38・40・50・60・70・80・100・120・150・160・180・200・250・300・400・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 12(4)
  • 14(5)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 20(9)
  • 21(10)
  • 25(24)
  • 26(5)
  • 27(12)
  • 28(16)
  • 30(1)
  • 32(30)
  • 34(4)
  • 35(7)
  • 38(21)
  • 40(37)
  • 42(10)
  • 43(17)
  • 45(12)
  • 46(1)
12・14・16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・38・40・42・43・45・46
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(78)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
金具仕上
  • クロームメッキ(7)
  • ステンレス(27)
  • 三価ユニクロ(73)
クロームメッキ・ステンレス・三価ユニクロ
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(4)
  • ハンマーキャスター(235)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
  • エスコ(143)
  • ヨドノ(53)
  • ナンシン(51)
  • TRUSCO(39)
  • 東正車輛(27)
  • イノアック(23)
  • 内村製作所(17)
  • ワコーパレット(16)
  • 栃木屋(16)
  • 岡本工機(15)
  • ハーフェレ(14)
  • カツヤマキカイ(13)
  • オーエッチ工業(12)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(12)
  • SAMSONG(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(128)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
32(5)
38(5)
50(29)
65(31)
75(34)
100(70)
125(12)
130(41)
150(67)
200(51)
  • K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター

    K型 固定車(ウレタン車輪) UW

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    439税込483
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • K2型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K2型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
    形状固定車型式K2型固定車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 150径ナイロンホイール黒ゴム車輪 ユーエイキャスター

    150径ナイロンホイール黒ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量で走行性に優れています。
    用途キャスター交換などに。トラスコ品番809-3641材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン車輪幅(mm)34穴径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150
  • KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    用途重量物運搬用、その他一般用形状固定材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車型式プレート式質量(kg)1.5材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])200[204.0]取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×50(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター

    ゴムキャスター GRE型 固定

    ユーエイキャスター
    129税込142
    1個
    当日出荷
    縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
    用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • KB型 固定車(グレーゴム車輪)ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(グレーゴム車輪)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    89税込98
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ER型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ER型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
    形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型キャスター(固定・プレート式) ユーエイキャスター

    SR型キャスター(固定・プレート式)

    ユーエイキャスター
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状固定車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-ER型固定車・プレート式

    ユーエイキャスター
    479税込527
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター固定 ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター固定

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    大型機械・装置などの重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
  • 重量用キャスター 固定車 75径 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

    重量用キャスター 固定車 75径 アルミホイルウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番440-5111材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)103×52取付座A×B(mm)123×72ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
    形状固定型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ER型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ER型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    形状固定型式ER型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 固定

    ユーエイキャスター
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車として。トラスコ品番554-7273材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250取付座A(mm)115車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)115
  • アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 固定

    ユーエイキャスター
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、車輪:アルミホイール型式プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質(車輪)アルティメットウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-HR型

    ユーエイキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番437-2441材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)91×47取付座A×B(mm)111×67ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-2980質量(g)845材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • サイレンスキャスター固定車 200径ゴム車輪 ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター固定車 200径ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    26日以内出荷
    トラスコ品番809-3394材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)151×102ストッパーなし取付高H(mm)250車輪径D(Φmm)200特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    439税込483
    1個
    当日出荷
    床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    仕様プレート式形状固定式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター 固定式 ユーエイキャスター

    プレス製ウレタンキャスター 固定式

    ユーエイキャスター
    1個
    取扱い終了
    代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3236形状自在車S材質(車輪)スチールホイールウレタン車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし材質(金具)スチールアズワン品番64-8643-57RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(ウレタン車輪) GU ユーエイキャスター

    K型 固定車(ウレタン車輪) GU

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター

    KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ウレタン車輪) UR ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ウレタン車輪) UR

    ユーエイキャスター
    679税込747
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。
    形状固定型式SR型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在

    ユーエイキャスター
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)600許容荷重(N[kgf])61.2許容荷重(daN)60ねじ山2
  • ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    989税込1,088
    1個
    9日以内出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター