絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 100(8)
  • 125(9)
  • 150(3)
  • 160(7)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(1)
取付高(mm)
  • 69(1)
  • 100(2)
  • 108(1)
  • 128(5)
  • 135(2)
  • 144(1)
  • 155(4)
  • 160(2)
  • 161(1)
  • 178(2)
  • 185(2)
  • 199(1)
  • 200(5)
  • 210(2)
  • 240(5)
  • 245(1)
  • 250(2)
  • 255(1)
  • 305(1)
  • 355(1)
取付座(mm)
  • 55×55(1)
  • 60×60(1)
  • 67×60(1)
  • 77×67(2)
  • 103×85(2)
  • 105×85(3)
  • 135×110(1)
  • 137×96(1)
  • 137×105(1)
  • 137×115(4)
  • 137×137(1)
  • 150×100(1)
  • 175×140(1)
許容荷重(daN)
  • 39.2(1)
  • 53.2(1)
  • 68.6(1)
  • 98(3)
  • 132.3(1)
  • 141.12(1)
  • 147(1)
  • 156.8(2)
  • 164.64(1)
  • 169.54(1)
  • 196(2)
  • 200.9(1)
  • 211.68(1)
  • 235.2(1)
  • 245(4)
  • 294(3)
  • 343(2)
  • 392(2)
  • 400(1)
  • 600(1)
車輪幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 34(4)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 40(6)
  • 46(2)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 80(1)
19・25・30・32・34・36・37・40・46・50・60・80
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(1)
双輪
金具仕上
  • 亜鉛メッキ(6)
亜鉛メッキ
ブランド
  • テンテキャスター
  • モノタロウ(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(331)
  • エスコ(288)
  • ハンマーキャスター(238)
  • ユーエイキャスター(187)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
  • ヨドノ(107)
  • 東海キャスター(102)
  • ナンシン(63)
  • TRUSCO(39)
  • 東正車輛(28)
  • イノアック(23)
  • 内村製作所(17)
  • ワコーパレット(16)
  • 栃木屋(16)
  • 岡本工機(15)
  • ハーフェレ(14)
  • カツヤマキカイ(13)
  • オーエッチ工業(12)
  • SAMSONG(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(1)
75(2)
80(1)
100(8)
125(9)
150(3)
160(7)
200(8)
250(1)
300(1)
  • プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式 テンテキャスター

    プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式

    テンテキャスター
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
    仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車

    テンテキャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ

    テンテキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
    材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車

    テンテキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式 テンテキャスター

    プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式

    テンテキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ固定式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ テンテキャスター

    超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ

    テンテキャスター
    55,980税込61,578
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
    材質(車輪)ウレタンタイプ固定式
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式

    テンテキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品)

    テンテキャスター
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
    仕様プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
  • 重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター

    重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式

    テンテキャスター
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
    仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ固定式車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137車輪タイプ双輪
  • プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車

    テンテキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 固定車 テンテキャスター

    プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 固定車

    テンテキャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
    材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター AGILA 固定車 タイヤ痕レスタイプ テンテキャスター

    プレート式キャスター AGILA 固定車 タイヤ痕レスタイプ

    テンテキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
    トラスコ品番255-7484質量(kg)0.16材質(車輪)ゴム取付座A×B(mm)55×55取付高H(mm)69取付ピッチY(mm)44/38.5取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)44/38.5

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター