絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(6)
  • 50(13)
  • 51(1)
  • 63(7)
  • 65(7)
  • 75(10)
  • 100(8)
  • 130(5)
  • 150(4)
ストッパー
  • なし(17)
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(4)
  • フェノール(3)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 66(1)
  • 68(4)
  • 70(1)
  • 72(2)
  • 80(4)
  • 85(2)
  • 92(3)
  • 93(3)
  • 100(1)
  • 106(3)
  • 115(1)
  • 123(3)
  • 130(5)
  • 150(3)
  • 165(3)
  • 187(3)
  • 220(1)
許容荷重(daN)
  • 49(3)
  • 58.8(3)
  • 78.4(2)
  • 80(3)
  • 98(3)
  • 100(1)
  • 107.8(1)
  • 110(1)
  • 117.6(1)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 147(1)
  • 160(2)
  • 200(2)
  • 225(2)
  • 225.55(2)
  • 300(2)
  • 343.2(2)
  • 343.233(2)
  • 350(3)
車輪幅(mm)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 21(3)
  • 22(5)
  • 23(2)
  • 24(1)
  • 25(8)
  • 27(2)
  • 28(4)
  • 30(1)
  • 38(5)
  • 39(1)
  • 42(3)
  • 45(2)
  • 48(1)
  • 58(1)
16・17・18・20・21・22・23・24・25・27・28・30・38・39・42・45・48・58
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(15)
単輪
ブランド
  • 内村製作所
  • モノタロウ(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(331)
  • エスコ(288)
  • ハンマーキャスター(238)
  • ユーエイキャスター(187)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
  • ヨドノ(107)
  • 東海キャスター(102)
  • ナンシン(63)
  • TRUSCO(39)
  • 東正車輛(28)
  • イノアック(23)
  • ワコーパレット(16)
  • 栃木屋(16)
  • 岡本工機(15)
  • ハーフェレ(14)
  • カツヤマキカイ(13)
  • オーエッチ工業(12)
  • SAMSONG(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(6)
50(13)
51(1)
63(7)
65(7)
75(10)
100(8)
130(5)
150(4)
  • 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所

    600-FE 固定型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所

    600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所

    600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)

    内村製作所(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所

    600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)

    内村製作所(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所

    600 固定型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車) 内村製作所

    600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)

    内村製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所

    600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪)

    内村製作所
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600X-N 固定型 超重量用キャスター 内村製作所

    600X-N 固定型 超重量用キャスター

    内村製作所
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600HBシリーズはストッパー付はございません。100HBシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径(Φmm)10.5特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600G-N 固定型 ナイロン車輪 内村製作所

    600G-N 固定型 ナイロン車輪

    内村製作所
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪 内村製作所

    600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪

    内村製作所
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM.10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター