絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 65(2)
- 75(3)
- 100(1)
- 125(2)
- 150(6)
- 152.4(1)
- 200(4)
- 203.2(1)
ストッパー
- なし(4)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- エラストマー(3)
- ゴム(3)
- フェノール(1)
- 樹脂(2)
取付高(mm)
- 68(1)
- 103(1)
- 106(1)
- 117(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 128(1)
- 132(1)
- 137(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 157(1)
- 164(1)
- 168(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 195.3(1)
- 230(1)
- 247.7(1)
- 280(1)
- 取付高(mm)をもっと見る
取付座(mm)
- 101.6×114.3(2)
許容荷重(daN)
- 68.6(2)
- 117.6(1)
- 147(1)
- 156.8(1)
- 160(1)
- 250(1)
- 264.6(1)
- 294.1(1)
- 300(1)
- 367.7(1)
- 392.2(1)
- 441(2)
- 490(1)
- 490.3(1)
- 1029.698(1)
- 1030(1)
- 1370(1)
- 1372.931(1)
- 2060(1)
- 3530(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
68.6・117.6・147・156.8・160・250・264.6・294.1・300・367.7・392.2・441・490・490.3・1029.698・1030・1370・1372.931・2060・3530・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(6)
双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 25(1)
- 28(1)
- 32(2)
- 35(1)
- 38(2)
- 51.6(2)
- 75(1)
- 100(1)
25・28・32・35・38・51.6・75・100
金具仕上
- ステンレス(2)
ステンレス
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(331)
- エスコ(290)
- ハンマーキャスター(238)
- ユーエイキャスター(190)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
- ヨドノ(107)
- 東海キャスター(102)
- ナンシン(63)
- TRUSCO(39)
- 東正車輛(28)
- イノアック(23)
- 内村製作所(17)
- ワコーパレット(16)
- 栃木屋(16)
- 岡本工機(15)
- ハーフェレ(15)
- カツヤマキカイ(13)
- オーエッチ工業(12)
- SAMSONG(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
65(2)
75(3)
100(1)
125(2)
150(6)
152.4(1)
200(4)
203.2(1)

ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
LAMP400シリーズ重量用キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。材質/仕上光沢クロメート処理色グレー材質(本体)鋼材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重N(kgf)4410(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型
LAMP(スガツネ工業)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)エラストマー金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用AGV用キャスター GRDE型
LAMP(スガツネ工業)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など仕様固定材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用単輪キャスター ABE50型
LAMP(スガツネ工業)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定形状固定材質/仕上光沢クロメート処理(三価)色ブラウン材質(本体)鋼材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
超重量用双輪キャスター DABE75型
LAMP(スガツネ工業)¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
200130352 Tango単輪キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPL型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。色ライトグレー取付プレート車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー質量(g)350材質(車輪)サーモエラスティックラバータイプ車輪硬度:タイプAデュロメータ硬さ車輪幅(mm)32取付高H(mm)117寸法f(mm)73プレート長さ(mm)77プレート幅(mm)67許容荷重(N[kgf])686[70]アズワン品番64-6780-03メーカー商品コード131-8885車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)56取付穴ピッチW1(mm)46
低床式超重量用キャスター HR型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など形状固定車色光沢クロメート処理(三価)材質(本体)鋼ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LAMP400シリーズ重量用キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。材質(本体)鋼材質(車輪)特殊クロロプレンゴム車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)10.3×19.6特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター