657件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪です。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 荷重種別重荷重 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)エラストマー 車輪幅R(mm)50 ボス幅B(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 最大荷重(kg)450
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

重荷重用運搬機器・装置へ適したタイヤ。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。頑丈なねずみ鋳鉄製、グリースニップル付。
用途重量物運搬用タイヤ ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
63,980 税込70,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。
用途重量物運搬用双輪タイヤ ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
119,800 税込131,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0572 材質アルミホイール、ウレタン 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ2 0688
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0569 材質アルミホイール、ゴム 質量(kg)3.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0658
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様車輪 質量(g)172 ボス幅(mm)44 車幅(mm)30 穴径(mm)10.2
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンシン車輪
使用軸受B入り
1個
4,898 税込5,388
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

SISIKU(シシク)TRAW 車輪
車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。 高弾性・低始動抵抗の高耐久性ゴムです。
車輪径(Φmm)200 最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 抗菌性・高弾性・耐油性
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 耐衝撃性・耐油性・耐酸性
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高弾性 走行中の騒音が少ない低ノイズタイプです。 車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フェノール樹脂 耐油性・耐水性・アスベスト類有害物質未使用 ステンレスカラー入(PTFE加工)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 MC車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
用途各種運搬台車
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)75 最大許容荷重(N[kgf])500(4900) 車輪タイプ双輪
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)65 最大許容荷重(N[kgf])400(3920) 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)50 最大許容荷重(N[kgf])300(2940) 車輪タイプ双輪
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)75 最大許容荷重(N[kgf])500(4900) 車輪タイプ双輪
1セット(2個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)50 最大許容荷重(N[kgf])300(2940) 車輪タイプ双輪
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

耐薬品性・耐磨耗性 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
荷重種別重荷重
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロン6 ラジアルボールベアリング入 耐薬品性・耐油性・耐磨耗性
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SISIKU(シシク)BN ナイロン6 車輪
ナイロン6 耐薬品性・耐油性・耐磨耗性
1個
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン車輪で重荷重用一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
仕様ベアリング入 材質車輪:ウレタンゴム 軸径(Φmm)50 荷重種別重荷重
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン 荷重種別重荷重
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用のゴム車輪です。
材質車輪:ゴム 荷重種別重荷重
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びません。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
材質車輪:MCナイロン
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA986WE-75 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)440 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
7,580 税込8,338
8日以内出荷

エスコ品番EA986WE-65 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)410 車輪径(Φmm)65 車輪幅(mm)34 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

エスコ品番EA986WE-50 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)230 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)24 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

エスコ品番EA986WE-150 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)1150 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)44 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

エスコ品番EA986WE-100 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)610 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)34 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WD-75 材質MCナイロン 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)440 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WD-65 材質MCナイロン 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)410 車輪径(Φmm)65 車輪幅(mm)34 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷