絞り込み
呼び径(A)
- 100(1)
厚さ(mm)
- 3(1)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
種別

フランジ用全面パッキン(1)
ブランド
- エスロン
- モノタロウ(2)
- エスコ(541)
- 武蔵オイルシール工業(170)
- 日本バルカー(112)
- ニチアス(91)
- コンサス(45)
- ダイコー(38)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(28)
- Matex(26)
- アキツ(12)
- セキスイ(10)
- TRUSCO(10)
- ノーブランド(7)
- アサヒAV(6)
- スリーボンド(4)
- 三桂製作所(4)
- 日栄インテック(4)
- ASK(3)
- 旦暮商店(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

エスロンパッキン 10Kタイプ
エスロン¥999税込¥1,0991枚当日出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。トラスコ品番322-8070種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)0~100呼び径(B)4呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8外径(mm)208内径(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K使用圧力(kPa)10