絞り込み
タイプ
- CR1632
- BR2325(1)
- BR3032(1)
- CR123A(1)
- CR1025(1)
- CR1216(5)
- CR1220(6)
- CR1616(6)
- CR1620(5)
- CR2016(8)
- CR2025(9)
- CR2032(12)
- CR2330(1)
- CR2354(1)
- CR2412(1)
- CR2430(2)
- CR2450(4)
- CR2477(1)
- CR3032(1)
- その他(7)
- タイプをもっと見る
本数
- 1本(1)
使用推奨期限
- 5年(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マクセル(1)
- 三菱電機(1)
- DURACELL(1)
- FDK(1)
コイン形電池は、リチウム電池やボタン型電池の一種であり、コインのような形状をしている電池です。電力を供給するため、機器へ取り付けて使用します。コイン形電池は電卓やカーリモコン、モバイル機器などの多岐に渡って、様々な機器に用いられています。他のタイプの電池と比較すると、サイズが小さいため、主に小型機器に用いられることが特徴です。コイン形電池は1円玉のように丸く薄く、サイズや容量によって様々なタイプがあります。
「タイプ」から絞り込む
CR1216(5)
CR1220(6)
CR1616(6)
CR1620(5)
CR1632
CR2016(8)
CR2025(9)
CR2032(12)
CR2450(4)
その他(7)
タイプをもっと見る

コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR1632
(83件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
コイン形リチウム電池
マクセル(133件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウムコイン電池CR1632 ブリスターパック
三菱電機¥189税込¥2081個当日出荷自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)規格CR1632D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
DURACELLコイン型リチウム電池
DURACELL¥319税込¥3511パック(1個)当日出荷から6日以内出荷乳幼児の誤飲抑制のため、電池表面に苦味成分(Bitrex)を施した世界で唯一のコイン電池