コイン電池 :「R2032」の検索結果
コイン形電池は、リチウム電池やボタン型電池の一種であり、コインのような形状をしている電池です。電力を供給するため、機器へ取り付けて使用します。コイン形電池は電卓やカーリモコン、モバイル機器などの多岐に渡って、様々な機器に用いられています。他のタイプの電池と比較すると、サイズが小さいため、主に小型機器に用いられることが特徴です。コイン形電池は1円玉のように丸く薄く、サイズや容量によって様々なタイプがあります。
「タイプ」から絞り込む
CR2032(1)

enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット
スリーアールソリューション¥539税込¥5931個4日以内出荷時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池。仕様負荷:15kΩ電圧3V質量(g)約2.9規格CR2032H温度(℃)放電:20+-2度本体寸法(mm)Φ20×3.2mm湿度(%RH)放電:55%RH±20%時間約1150時間(2.0Vまでの時間)、放電:24時間保証期間ご購入日から1年間使用推奨期限ご購入日から2年間