絞り込み
耐切創性
  • レベル1(2)
  • レベル2(3)
  • レベル3(1)
  • レベル4(4)
  • レベル5(5)
  • レベルA(1)
  • レベルB(2)
  • レベルC(7)
  • レベルD(7)
  • レベルF(6)
  • レベルX(10)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐久性(7)
  • 機能耐切創・耐突刺(27)
  • 機能耐摩耗性(12)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐熱(4)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(1)
サイズ
  • 3L(2)
  • 11号(1)
  • L(5)
  • LL(17)
  • M(8)
  • S(3)
  • フリー(4)
ゲージ数
  • ゲージ数7(4)
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数13(13)
  • ゲージ数15(3)
  • ゲージ数18(2)
材質
  • その他(3)
  • ケブラー・アラミド(10)
  • ニトリルゴム(2)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(9)
  • 合成繊維(9)
  • 牛革(1)
  • 綿(4)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(7)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(4)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
入数
  • 1(21)
  • 25(2)
1・25
全長(cm)
  • 27
  • 19(11)
  • 19.5(14)
  • 20(30)
  • 20.5(25)
  • 21(67)
  • 21.5(44)
  • 22(148)
  • 22.5(73)
  • 23(225)
  • 23.5(91)
  • 24(211)
  • 24.5(74)
  • 25(175)
  • 25.5(49)
  • 26(100)
  • 26.5(20)
  • 27.5(14)
  • 28(22)
  • 30(16)
ブランド
  • UVEX(ウベックス)(7)
  • 吉野(4)
  • TOWA(東和コーポレーション)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ハネウェル(3)
  • エスコ(2)
  • ミドリ安全(2)
  • アンセル(2)
  • HANVO(ハンボ)(2)
  • シモン(1)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
  • プロワーク(1)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(1)
  • Star Field(星野商店)(1)
  • Delta Plus(1)
  • eureka(エウレカ)(1)
  • GranberG(1)
  • DEXCUT(1)
UVEX(ウベックス)・吉野・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・ハネウェル・エスコ・ミドリ安全・アンセル・HANVO(ハンボ)・シモン・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・プロワーク・ダンロップ ホームプロダクツ・Star Field(星野商店)・Delta Plus・eureka(エウレカ)・GranberG・DEXCUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-541アンセル
1,398税込1,538
1双
当日出荷から翌日出荷
JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
ブレイドガード BG-102 プロワークブレイドガード BG-102プロワーク(1件のレビュー)
839税込923
1袋
当日出荷
耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とバサルト繊維で編みこんだ手袋。手首まで守るセミロングタイプ。
用途水産加工・農業園芸など
レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション)レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ)TOWA(東和コーポレーション)
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)適合規格食品衛生法適合材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維ゲージ数15耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.45MB)EN388規格4X42F(EN388:2016)
アラミド手袋(繊維100%) TRUSCOアラミド手袋(繊維100%)TRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番137-2858厚さ(mm)2.2質量(g)80材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
エウレカ 耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4 eureka(エウレカ)エウレカ 耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4eureka(エウレカ)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。 カットレベルFの耐切創手袋です。 また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。 ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G B ハネウェル耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G Bハネウェル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。 耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。 繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。 PUコーティングによる良好なグリップです。 手首部が長いタイプです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属仕様13ゲージ編材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、他滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X42B)
耐切創手袋アルティマEX HANVO(ハンボ)耐切創手袋アルティマEXHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性・耐摩耗性に優れています。・丈夫で柔らかいため、指先感覚も活かせ、様々な作業に適しています。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー品番NNQ3858入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
VENICUTD04 Delta PlusVENICUTD04Delta Plus
1,898税込2,088
1双
当日出荷
EUカットレベルDの耐切創耐油・耐熱性に優れたニトリル2重コーティング。高い耐切創性を持つ機能性ポリエステル繊維DELTAnocut使用。二重のニトリルゴムコートでグリップ性、保護力を高め耐久性にも優れます。耐油性、グリップ性能を持たせ、耐熱性にも優れた高機能モデル。
材質ポリエステル樹脂ブラック入数(双)1機能耐切創性/耐油性/耐熱性/耐久性耐切創性EUカットレベルD
耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-435アンセル
2,298税込2,528
1双
当日出荷から翌日出荷
JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70 シモン災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70シモン
6,998税込7,698
1双
当日出荷から5日以内出荷
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。
用途消防・災害活動など。厚さ(mm)1.4
耐切創性手袋 カットガード F102ロング ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102ロングミドリ安全
1,298税込1,428
1双
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
アラミドパワー手袋 吉野アラミドパワー手袋吉野
1,098税込1,208
1双
当日出荷
バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです(YS-T2L) アラミド繊維と対円繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP(YS-T3L) 手首部分が4cm長いロングタイプ。
用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船などRoHS指令(10物質対応)対応
DEXCUT 耐切創手袋 DCー733 DEXCUTDEXCUT 耐切創手袋 DCー733DEXCUT
899税込989
1双
翌々日出荷
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベル D、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得しています。 耐接触熱性もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途土木・建設・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業にトラスコ品番350-7216厚さ(mm)1.4質量(g)105材質(すべり止め)天然ゴムアズワン品番65-2514-26
耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C ハネウェル耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G Cハネウェル
1,998税込2,198
1双
当日出荷から翌々日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。 耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。 繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。 PUコーティングによる良好なグリップです。 手首部が長いタイプです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属仕様13ゲージ編材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X43C)
耐切創手袋 エスコ耐切創手袋エスコ
8,510税込9,361
1双
翌日出荷
高耐熱性の為、単体では自己消化性があり燃焼を促進しません。
材質本体:ケプラーとノーメックスのWニット 補強当て:豚革スエード 裏地:綿100% 手甲プロテクト:ポリウレタン厚さ(mm)約1.4 (アラミドニット+豚当革部)ネイビー
アラミドパワー手袋(ロング) 吉野アラミドパワー手袋(ロング)吉野
32,980税込36,278
1セット(25双)
4日以内出荷
アラミド100%で手首までカバーできるロングタイプです。アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋です。手首部分が約4cm長いロングタイプです。切創の危険がある作業に最適です。
材質アラミド繊維100%厚さ(mm)約1.9質量(g)78入数(双)25機能耐切創全長(cm)27中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
耐切創手袋ルビフレックス NB27 UVEX(ウベックス)耐切創手袋ルビフレックス NB27UVEX(ウベックス)
1,798税込1,978
1双
翌日出荷
NBRコーティングにより耐摩耗性において優れた機械的強度を発揮します。吸湿性の良いコットンライニングはエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3111X
スチールレザー9 5039 HEXARMOR(ヘックスアーマー)スチールレザー9 5039HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1双
翌々日出荷から9日以内出荷
なめし加工された上質な牛革を使用しています。 カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。 インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。 インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。
用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに仕様(ISEA CUT)5
耐切創手袋 サミテックX6 ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックX6ダンロップ ホームプロダクツ
2,198税込2,418
1双
当日出荷から翌々日出荷
EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業厚さ(mm)0.8
低発塵耐切創インナー手袋ロング TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋ロングTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
耐切創手袋ソフトEX HANVO(ハンボ)耐切創手袋ソフトEXHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋より柔らかく、被膜も丈夫です。・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
用途清掃業・物流業・機械業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・土木作業・メンテナンス業材質樹脂部:天然ゴム 樹脂部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブラック品番LNM3858入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
アラミドパワー手袋(ロング・滑り止め) 吉野アラミドパワー手袋(ロング・滑り止め)吉野
41,980税込46,178
1セット(25双)
4日以内出荷
アラミド100%手袋に滑り止めを施しました。アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋に滑り止めを施しました。手首部分が約4cmの長いロングタイプです。切創の危険がある作業に最適です。
材質アラミド繊維100%/滑り止め:PCV厚さ(mm)約2.3質量(g)95入数(双)25機能耐切創全長(cm)27中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
超薄仕様耐切創用手袋 Star Field(星野商店)超薄仕様耐切創用手袋Star Field(星野商店)
969税込1,066
1双
当日出荷から4日以内出荷
柔らかく、摩擦に強く、指股補強
用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴムゲージ数18耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル) GranberG耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル)GranberG
5,498税込6,048
1双
当日出荷から翌日出荷
独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。色(手首部)グリーン滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)
耐切創手袋C300 フォーム UVEX(ウベックス)耐切創手袋C300 フォームUVEX(ウベックス)
2,198税込2,418特価
1双
当日出荷から翌日出荷
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3X42C
アラミド手袋 TRUSCOアラミド手袋TRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。 ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。厚さ(mm)2.2規格EN388 2003、EN388 2016材質(繊維部)アラミド繊維滑り止め効果なし
シャープフレックス ナチュラルラバーコーティング ハネウェルシャープフレックス ナチュラルラバーコーティングハネウェル
1,298税込1,428
1双
当日出荷から翌々日出荷
しわ加工のコーティングでグリップ力に優れています。
用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業材質(すべり止め)天然ゴム材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐切創手袋 D500 フォーム UVEX(ウベックス)耐切創手袋 D500 フォームUVEX(ウベックス)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から翌々日出荷
耐切創手袋 ミドリ安全耐切創手袋ミドリ安全
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
消防・レンジャー用の防火手袋です。
[L] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート エスコ[L] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコートエスコ
1,800税込1,980
1双
翌日出荷
ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
厚さ(mm)1.83アズワン品番64-7840-67
耐切創手袋コンパクト NB27 UVEX(ウベックス)耐切創手袋コンパクト NB27UVEX(ウベックス)
1,498税込1,648
1双
翌日出荷
手のひらと手の甲のNBRコーティングにより、耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
用途コンクリート/建設工事、鉄鋼業、木材加工、輸送/物流滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4121X
耐切創手袋C300 ドライ UVEX(ウベックス)耐切創手袋C300 ドライUVEX(ウベックス)
1,998税込2,198
1双
翌日出荷
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。乾いた環境で優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:XX4XC
耐切創手袋C300 ウエット UVEX(ウベックス)耐切創手袋C300 ウエットUVEX(ウベックス)
2,298税込2,528
1双
翌日出荷
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。湿った環境、油・グリスなどに対してグリップ力があります。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4X42C
耐切創手袋 C500 M フォーム UVEX(ウベックス)耐切創手袋 C500 M フォームUVEX(ウベックス)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
耐切創手袋 ケブラー(R)KG-200 (外パイルタイプ) TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 ケブラー(R)KG-200 (外パイルタイプ)TOWA(東和コーポレーション)
1,998税込2,198
1双
翌々日出荷
ケブラー(R)繊維を厚みのある外パイル状にしており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。パイルの厚みが熱伝導を軽減します。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。トラスコ品番480-0851厚さ(mm)約2.6質量(g)81.8材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐切創手袋 カットレジストロング TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストロングTOWA(東和コーポレーション)
1,498税込1,648
1双
翌々日出荷
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。袖口をカバーするロングタイプです。
用途自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。機械組立。ガラス製品の取扱い。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロンと綿の交編) 吉野アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロンと綿の交編)吉野(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
翌日出荷
バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。 表面のアラミド繊維は、切断抵抗実験で皮革の2倍以上スチールよりも60%高い耐切創性能があります。 裏面の綿は優れた吸汗性を発揮し、べたつきません。 すべり止めは滑りにくくはがれにくい特殊波型加工です。 全長27cmで手首までカバーします。
用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船など切創の危険がある作業現場。トラスコ品番351-7446厚さ(mm)2.3質量(g)117材質(すべり止め)シリコン樹脂
耐切創手袋