絞り込み
サイズ
  • 3L(1)
  • L(20)
  • LL(15)
  • M(21)
  • S(3)
  • フリー(12)
機能
  • 機能防振
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能伸縮性・柔軟性(3)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(5)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能静電気防止(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
全長(cm)
  • 13(1)
  • 17.8~19.7(1)
  • 18.8(1)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
  • 20.2(1)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 23(3)
  • 23.2(1)
  • 23.7(2)
  • 24(10)
  • 24.5(4)
  • 24.8(2)
  • 25(3)
  • 25.3(2)
  • 25.6(2)
  • 26(4)
  • 29(2)
入数
  • 1(36)
ブランド
  • マックス[手袋](6)
  • カミキ(5)
  • エスコ(4)
  • 富士グローブ(3)
  • 丸五(3)
  • セフティー3(2)
  • トーヨ[作業服](2)
  • TRUSCO(2)
  • アトム(2)
  • アンセル(2)
  • ハートフルジャパン(2)
  • YOUNGSTOWN(2)
  • シモン(1)
  • バローベ(1)
  • ゼノア(1)
  • 柏田製作所(1)
  • マックグリーン(1)
  • eureka(エウレカ)(1)
マックス[手袋]・カミキ・エスコ・富士グローブ・丸五・セフティー3・トーヨ[作業服]・TRUSCO・アトム・アンセル・ハートフルジャパン・YOUNGSTOWN・シモン・バローベ・ゼノア・柏田製作所・マックグリーン・eureka(エウレカ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振手袋/振動軽減手袋とは、装着することにより手や身体に対して有害な振動を軽減する効果を持つ手袋の一種です。チェンソーやドリルなど、振動を発生させるエンジンやモーターを搭載した機器を長期間にわたって使用すると、機器から発生する振動によって様々な疾患へと至る危険性もあるほか、手の感覚が失われることもあるため、こうした症状を軽減する目的で使用されています。振動を防止する効果は手袋に利用されている素材に由来しており、厚手の天然ゴムや防振性能を持つ豚革などの素材が用いられるのが一般的です。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
3L(1)
L(20)
LL(15)
M(21)
S(3)
フリー(12)
ダンシング防振手袋 富士グローブダンシング防振手袋富士グローブ(43件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
手の平・・・振動軽減パッド付 高耐久人工皮革で摩擦に強い 甲側ナックルガード付 カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル入数(双)1機能防振
しんげんくん アトムしんげんくんアトム(53件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
振動から手を守る。 オリジナルのゴム加工と、ブロック意匠により高い振動軽減効果を実現。 背抜き加工で柔らかさと通気性が抜群。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業、インパクトドライバーの使用など。グリーン入数(双)1機能振動軽減材質(すべり止め)天然ゴム
防振・耐切創手袋 マックグリーン マックス[手袋]防振・耐切創手袋 マックグリーンマックス[手袋](25件のレビュー)
5,598税込6,158
1双
当日出荷
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3ネイビー/グレー入数(双)1機能防振・耐切創材質(甲)アラミド繊維材質(掌側)人工皮革
防振万年(天然ゴムタイプ) 丸五防振万年(天然ゴムタイプ)丸五(40件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機にサイズフリー手の平幅(cm)約9.5グリーン全長(cm)約24.5中指長(cm)約8.2タイプ背抜きタイプ材質純綿材質(すべり止め)天然ゴムラテックストラスコ品番785-5150入数(双)1機能防振ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
防振インナー ピタッとくん #860 丸五防振インナー ピタッとくん #860丸五(3件のレビュー)
389税込428
1双
当日出荷
下履き用の防振手袋 取り替え洗濯できていつでも清潔
グレー入数(双)1機能防振RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用防振手袋 セフティー3刈払機用防振手袋セフティー3(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。
用途草刈作業用。材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコン入数(双)1機能防振生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
防振手袋 マックグリーン マックス[手袋]防振手袋 マックグリーンマックス[手袋](9件のレビュー)
4,298税込4,728
1双
当日出荷
しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。
用途林材業用グローブ材質(甲)ポリエステル耐切創性EUカットレベル5(手の平部分)ネイビー/グレー入数(双)1機能防振材質(掌側)人工皮革
防振手袋 ダンシングネオ 富士グローブ防振手袋 ダンシングネオ富士グローブ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷
振動工具などの作業時による振動から手を守る!!
サイズフリー全長(cm)24トラスコ品番855-5293材質手の平/牛吟皮1.2mm厚・振動吸収材手の甲/人口皮革入数(双)1機能防振中指長(cm)7.5手の平幅(cm)11.5
スーパグローブ防振手袋 柏田製作所スーパグローブ防振手袋柏田製作所(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1双
欠品中
振動をともなうハードな仕事から衝撃をやわらげ身体を守ります。 わん曲した立体縫製のため、グリップがしやすく手の疲れを軽減します。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)・林業(チェンソー・刈払機など)や農業・土木建設業・製造業などの事業場で、工具・機械等から作業者の手に伝わる振動を軽減するための手袋です。材質(アウター)本体:国産牛表革+袖:牛床革、(インナー)衝撃吸収特殊発泡ゴム+竹炭繊維(汗臭吸収作用有)ブラック+グレー規格ISO10819、JIS T8114入数(双)1機能防振RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンソー保護用振動軽減グローブ ハートフルジャパンチェーンソー保護用振動軽減グローブハートフルジャパン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
振動軽減チェーンソー用保護グローブ。10層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから手を保護。マイクロファイバーパッドで振動軽減。フリース素材で防寒機能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。サイズフリー入数(双)1機能振動軽減、防寒
防振万年(天然ゴムタイプ) 丸五防振万年(天然ゴムタイプ)丸五(11件のレビュー)
679税込747
1双
当日出荷
工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機にサイズフリーグリーン材質(すべり止め)天然ゴムラテックス全長(cm)約25中指長(cm)約7.6手の平幅(cm)約10タイプ転写タイプトラスコ品番785-5168材質綿、ポリエステル入数(双)1機能防振ゲージ数7
エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibration eureka(エウレカ)エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibrationeureka(エウレカ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
OECD(経済協力開発機構)加盟国における労働者の10~20%が、1日4時間以上の長時間、手の振動が伴う労働に従事しているといわれています。チェンソーなどの振動工具を長期間使用すると、その振動により手の血管が委縮します。その影響で手指のしびれ感、関節痛やこわばり、肘関節痛などの症状が起こり、重症になると「白ろう病」と呼ばれる手指が蒼白となる症状がでます。その予防対策として、振動が手腕に伝達されるのを防ぐための防振手袋を使用することが推奨されます。eurekaのImpact Vibrationは防振手袋の振動軽減性能の評価方法及び基準を定めた国際規格ISO 10819 (2013)において策定されるスペクトルM、Hともに基準値をクリアしています。手の平と指部分両方に防振材が施されており、防振機能がアップしています。手の平部分は引き裂きに強く、またグリップ性も高いので安全性も優れています。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)、林業(チェンソー・刈払機など)、農業・土木建設業・製造業などにおいて振動の伴う工具・機械(ショベルカー、サンダー、バイブレーターなど)材質手袋素材:ポリエステル、手の平コーティング:ポリウレタン・ナイロン・他、裏地:高分子振動吸収パットイエローオレンジ入数(双)1機能防振
ニトリル防水しんげんくん アトムニトリル防水しんげんくんアトム
3,998税込4,398
1双
当日出荷から33日以内出荷
ISO規格基準合格防振手袋。 振動による手の疲労を軽減。ISO規格基準に適合した高い防振効果。刈払機等の使用による振動から手を保護。やわらかいので握力の負担を軽減。 完全防水、完全耐油。雨天の作業でも平気なオールコートタイプ。コーティングは油に強いニトリルゴムを使用。
用途削岩機・刈払機・グラインダー・チェーンソーなどの振動工具のお取扱いに。材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿 ・振動軽減材:合成ゴムブルー規格ISO10819・JIS T 8114入数(双)1機能振動軽減
振動軽減手袋 ハートフルジャパン振動軽減手袋ハートフルジャパン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
刈払機やチェーンソーなどの振動を伴う作業に。特徴:振動軽減、人口皮革、通気性、選択可能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。入数(双)1機能振動軽減、通気性
防振手袋 インパクトタフ BD-506 富士グローブ防振手袋 インパクトタフ BD-506富士グローブ(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
工具の振動、手の挟み込み、衝撃から手を守る・振動を吸収する特殊ゴム使用
サイズL全長(cm)25材質TPE、ポリエステル入数(双)1機能防振中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22
作業用安全手袋(防振手袋) TRUSCO作業用安全手袋(防振手袋)TRUSCO(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1双
当日出荷
防振材に緩衝効果の最も優れたNBR(ゴム)管を採用。機能性を重視し、NBR管を指に対して直角に間接部をさけて並べ、固着して曲げやすくし、多様な作業に適応できる構造にしています。
用途グラインダーなど振動作業に。機能防振イエロー/ベージュ全長(cm)24トラスコ品番123-5591厚さ(mm)1.2サイズフリー質量(g)150入数(双)1本体質量(g)60中指長(cm)9手のひらまわり(cm)24材質(甲)合成皮革材質(掌側)牛本革
防振手袋 カミキ防振手袋カミキ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
若干防振効果は劣るものの、指先を使う細かな作業適しています。
用途グラインダー、チェンソーなどの軽作業に。機能防振全長(cm)13材質天然牛表革、ゴムタック防振材:スポンジ(ゴム)掌部:牛表革手甲部:牛表革、ゴムタック厚さ(mm)12.7質量(g)45入数(枚)1規格ISO10819・JIS T8114規格合格手のひらまわり(cm)23指タイプ指なし
森の定番 防振・耐切創手袋(ロング) マックス[手袋]森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)マックス[手袋](2件のレビュー)
5,998税込6,598
1双
当日出荷
防振・耐切創手袋のロングタイプです。ロングカフスにより木屑などの混入を防御します。
機能防振性、切断抵抗材質甲/アラミド繊維、平/(表)人工皮革、(中)振動吸収材、(裏)人工皮革、(左人差し指・親指の中)PBO繊維、超延伸樹脂入数(双)1耐切創性EU規格カットレベル(甲部)3(掌部)5
山林用防振手袋(黒) トーヨ[作業服]山林用防振手袋(黒)トーヨ[作業服](2件のレビュー)
4,398税込4,838
1双
当日出荷から13日以内出荷
手の甲側には軽量な速乾性の高いポリエステルと掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
機能防振
天然牛表革製 防振手袋 カミキ天然牛表革製 防振手袋カミキ
5,998税込6,598
1双
当日出荷
各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途あらゆる振動作業。材質掌部・手甲部:天然牛床革防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)トラスコ品番253-7494厚さ(mm)12.5イエロー/ブラックサイズフリー質量(g)200規格ISO10819・JIS T8114合格認定品入数(双)1機能防振全長(cm)26中指長(cm)9手のひらまわり(cm)28
刈払機用防振手袋半指 セフティー3刈払機用防振手袋半指セフティー3
1,698税込1,868
1双
当日出荷
草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。
用途草刈作業用。材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコンタイプ3本半指入数(双)1機能防振生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
防振手袋 ショックレス・ベージュ シモン防振手袋 ショックレス・ベージュシモン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
欠品中
防振材に各種素材の中より振動吸収効果の最も優れたゴム管を採用しました。機能性を重視し、そのゴム管を指に対して直角に関節部を避けて並べ、固着して曲げやすくし、多様な作業に適応できる構造としました。掌部に良質の天然皮革を使用しておりますので、手に良くなじみ、フィット性にも優れています。
サイズフリー材質牛革/人口皮革/ゴム管入数(双)1本体質量(g)155機能耐防振性全長(cm)24中指長(cm)9手のひらまわり(cm)24手の平幅(cm)22材質(甲)合皮材質(掌側)牛本皮メーカー商品コード4130140指タイプ5本指アテ有無アテ無
山林用防振手袋(白) トーヨ[作業服]山林用防振手袋(白)トーヨ[作業服]
4,398税込4,838
1双
7日以内出荷から12日以内出荷
手の甲側には軽量な速乾性の高いポリエステルと掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
機能防振
森の定番 防振手袋(蜂対策カラー) マックス[手袋]森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)マックス[手袋](1件のレビュー)
4,298税込4,728
1双
当日出荷から10日以内出荷
吸汗速乾繊維使用で快適。 優れた防振性能に加え、甲側には吸汗速乾繊維使用し蒸れにくくしました。
機能防振性、切断抵抗材質甲/ポリエステル、平/(表)人工皮革、(中)振動吸収材、(裏)人工皮革タイプ蜂対策カラー入数(双)1耐切創性EU規格カットレベル(掌部)5
ニトリルゴム製 防振手袋 カミキニトリルゴム製 防振手袋カミキ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途油、洗剤、水などがある現場向きサイズフリートラスコ品番253-7541材質掌部・手甲部:ニトリルラテックス、綿メリヤス防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)厚さ(mm)12グリーン質量(g)230規格ISO10819・JIS T8114合格認定品入数(双)1機能防振全長(cm)29中指長(cm)8手のひらまわり(cm)26
森の定番 防振手袋(寒冷地仕様) マックス[手袋]森の定番 防振手袋(寒冷地仕様)マックス[手袋]
5,498税込6,048
1双
当日出荷から翌々日出荷
軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0784
防振手袋 常温・室内タイプ カミキ防振手袋 常温・室内タイプカミキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途常温での振動作業向けサイズフリーホワイト/イエロー全長(cm)26手のひらまわり(cm)28中指長(cm)9質量(g)220トラスコ品番253-7508材質掌部:天然牛表革、綿キャンパス防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)厚さ(mm)12.5規格ISO10819・JIS T 8114合格認定品入数(双)1機能防振
天然牛床革製 防振手袋 カミキ天然牛床革製 防振手袋カミキ
4,998税込5,498
1双
当日出荷
各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途溶接作業などもある現場で。サイズフリートラスコ品番253-7532材質掌部・手甲部:天然牛床革防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)厚さ(mm)13ブラウン質量(g)250規格ISO10819・JIS T8114合格認定品入数(双)1機能防振全長(cm)26中指長(cm)9手のひらまわり(cm)28
防振グローブ ゼノア防振グローブゼノア
12,980税込14,278
1双
欠品中
手のひらと指部に特殊吸振材を使用しています。手首部にはサポートパッドが入った優れたグローブです。フリーサイズ。
サイズフリー入数(双)1機能防振
防振手袋 アクティブアーマー ハーフフィンガー アンセル防振手袋 アクティブアーマー ハーフフィンガーアンセル
6,398税込7,038
1双
9日以内出荷
JIS T 8116適合品です。防振ジェルフォームにより手に伝わる振動を軽減します。
用途チェーンソー、刈払機の使用時。インパクトレンチ、グラインダーの使用時。機能振動軽減、引き裂き・摩耗耐性入数(双)1ホワイト/ブルー厚さ(mm)8.3全長(cm)17.8~19.7
防振手袋 バローベ防振手袋バローベ
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
ベース素材に天然ソフト仕上げ牛革を使用、高い耐久性を実現。 掌部と親指の接触部に特殊ウレタンパッドを採用、3層構造で振動を吸収します。手首部はエラステックゴム(プルピース付き)で異物の侵入を防ぎます。 甲側へポリエステル生地を採用。 通気性を確保し、ナックル部は牛革で補強しています。
用途手の保護。機能防振
防振・防滑手袋 マックス[手袋]防振・防滑手袋マックス[手袋]
4,398税込4,838
1双
6日以内出荷から7日以内出荷
手の平部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で高い防振性能を持たせました。 表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
材質牛革、振動吸収材機能防振
[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズLL全長(mm)240入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革厚さ(mm)1.5機能防振
[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズM全長(mm)240入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革厚さ(mm)1.5機能防振
[LL/308mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[LL/308mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
ロングカフスにより木くずなどの混入を防ぎます。
サイズLL全長(mm)308入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂厚さ(mm)1.3機能防振
[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
防振機能に加え、甲側には吸汗速乾繊維を使用しているので快適です。
サイズLL全長(mm)256入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: ポリエステル厚さ(mm)0.7機能防振
防振手袋 スリップフィットXT YOUNGSTOWN防振手袋 スリップフィットXTYOUNGSTOWN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
快適性に優れた多目的手袋です。
質量(g)90.7入数(双)1
防振手袋 アンチバイブXT YOUNGSTOWN防振手袋 アンチバイブXTYOUNGSTOWN
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
重作業用の頑丈な手袋です。
グレー/黒質量(g)136.1規格EN388入数(双)1機能防振耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式
防振手袋「森の定番」(寒冷地仕様) マックグリーン防振手袋「森の定番」(寒冷地仕様)マックグリーン
5,498税込6,048
1双
3日以内出荷
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水・防風フィルムを使用しております。
防振手袋 ビブラガード フルフィンガー アンセル防振手袋 ビブラガード フルフィンガーアンセル
6,998税込7,698
1双
翌日出荷
JIS T 8116適合品です。特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。
用途チェーンソー、刈払機の使用時。 インパクトレンチ、グラインダーの使用時。厚さ(mm)6グリーン規格ISO10819規格合格品入数(双)1機能防振袖口仕様マジック
振動軽減手袋特集
おすすめ人気ランキング
防振手袋/振動軽減手袋