絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • アキュレイト(2)
  • サミニ(2)
  • TRUSCO(1)
自由長(mm)
  • 3.5(1)
  • 11.9(1)
  • 14.9(1)
  • 37.6(2)
  • 50(1)
  • 650(1)
線径(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.26(2)
  • 0.29(2)
  • 0.5(1)
  • 0.55(3)
  • 1.8(1)
外径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 20(1)
ばねの種類
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(5)
ばね定数(N/mm)
  • 0.047
  • 0.02(19)
  • 0.03(29)
  • 0.04(27)
  • 0.05(28)
  • 0.07(31)
  • 0.08(24)
  • 0.09(31)
  • 0.1(29)
  • 0.11(31)
  • 0.13(26)
  • 0.15(26)
  • 0.17(24)
  • 0.18(22)
  • 0.23(22)
  • 0.29(22)
  • 0.36(26)
  • 0.43(23)
  • 0.49(26)
  • 0.5(20)
  • 1.02(19)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(6)
  • 鉄すべて(2)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 0.1(1)
  • 0.16(1)
  • 0.49(1)
  • 0.74(1)
  • 0.93(2)
  • 1.27(2)
  • 2.35(1)
  • 4.17(3)
0.1・0.16・0.49・0.74・0.93・1.27・2.35・4.17
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
吊りばね サミニ吊りばねサミニ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。
ばねの種類引張ばね材質亜鉛メッキ鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
引張スプリング(21-0620~21-1155) サミニ引張スプリング(21-0620~21-1155)サミニ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(4個)
当日出荷から10日以内出荷
ピアノ線の引張ばねになります。
ばねの種類引張ばね材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)アキュレイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
翌々日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
4.0x0.29/ 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.0x0.29/ 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.29材質SUS304エスコ品番EA952SG-70高さ(mm)14.9ばね定数(N/mm)0.047フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.27初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)38.2
4.0x0.26/ 11.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.0x0.26/ 11.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.26材質SUS304エスコ品番EA952SG-65高さ(mm)11.9ばね定数(N/mm)0.047フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.93初張力(N)0.098フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)29.6
8.0x0.55/ 37.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ8.0x0.55/ 37.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.55材質SUS304エスコ品番EA952SG-173高さ(mm)37.6ばね定数(N/mm)0.047フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.17初張力(N)0.549フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)114.5
バネ