絞り込み
電源(V)
  • 三相200(1)
出力(kW)
  • 0.375
  • 0.2(3)
  • 0.3(1)
  • 0.37(1)
  • 0.4(12)
  • 0.45(1)
  • 0.56(1)
  • 0.75(18)
  • 1.5(16)
  • 2.2(12)
吸込口径(Φmm)
  • 123(1)
最大風量(m3/min)
  • 10(1)
捕集効率(%)
  • 99.7(1)
ブランド
  • Winwell(1)
Winwell
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミストコレクター”ミストキャッチャー” Winwell

    ミストコレクター”ミストキャッチャー”

    Winwell
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    ランニングコストを重視し、フィルターを安価に設定しました。最終フィルターはHEPAフィルターを採用しています。
    用途工作機械加工などに。付属品フランジ、切粉除けネット、排油ホース、ON/OFFスイッチセット内容フランジ・切粉除けネット・ドレンホース・スイッチボックス・防振ねじ・1st&2nd予備フィルター品名ミストコレクター ミストキャッチャー周波数(Hz)50/60電源(V)三相200電源コード(m)5捕集効率(%)99.7除去方式フィルター式

換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルミスト除去装置
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
オイルミスト除去装置 【通販モノタロウ】 換気/設備用品