絞り込み
電源(V)
  • 三相200(1)
出力(kW)
  • 0.45
  • 0.2(4)
  • 0.3(1)
  • 0.37(1)
  • 0.375(1)
  • 0.4(12)
  • 0.56(1)
  • 0.75(18)
  • 1.5(16)
  • 2.2(12)
吸込口径(Φmm)
  • 198(1)
最大風量(m3/min)
  • 10(1)
捕集効率(%)
  • 99(1)
ブランド
  • ホーコス(1)
ホーコス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミストイーターE ホーコス

    ミストイーターE

    ホーコス
    1,390,000税込1,529,000
    1台
    31日以内出荷
    二段セルにより高濃度負荷に対応、高効率捕集、長期連続運転を実現しました。特殊素材の電極により水溶性ミストにも対応できます。ドアリミットスイッチ、異常放電検出回路、高圧電源故障回路などを標準装備しています。
    用途工作機械加工に。トラスコ品番465-1367質量(kg)101出力(kW)0.45電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz10取付寸法(mm)350×1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1370×700電気代の目安5.0円/h捕集効率(%)99吸込口径(Φmm)198除去方式機械式及び2段式電気集じん方式

換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルミスト除去装置