絞り込み
電源(V)
- 三相200(1)
出力(kW)
- 0.37(1)
- 0.75(1)
吸込口径(Φmm)
- 150
- 98(7)
- 123(8)
- 124(2)
- 148(13)
- 198(10)
- 200(3)
- 250(1)
最大風量(m3/min)
- 3.7(1)
- 7.6(1)
捕集効率(%)
- 99(1)
ブランド
- Shuman(1)
Shuman
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
商品豆知識

オイルミスト除去・脱臭機
Shuman¥3,598,000~税込¥3,957,800~1台31日以内出荷超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。用途微粒子やオイルミストの回収・ろ過後の再利用に。電源(V)三相200吐出口径(mm)150捕集効率(%)99吸込口径(Φmm)150