絞り込み
電源(V)
  • 三相200(2)
  • 単相200(1)
出力(kW)
  • 0.3(1)
  • 0.75(1)
  • 2.2(1)
吸込口径(Φmm)
  • 200
  • 98(7)
  • 123(8)
  • 124(2)
  • 148(13)
  • 150(1)
  • 198(10)
  • 250(1)
最大風量(m3/min)
  • 15(1)
  • 22(1)
  • 42(1)
捕集効率(%)
  • 90(1)
  • 99(1)
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](2)
  • オーデン(1)
アマノ[事務用品/清掃用品]・オーデン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気集塵式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]

    電気集塵式ミストコレクター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    619,800税込681,780
    1台
    30日以内出荷
    高濃度ミスト対応 油性・水溶性ミスト両用です。 汚れにくい荷電極。荷電極のアース板が放電針の下流に無く、汚れにくいため、汚れの堆積が原因となる異常放電や火災リスクを低減します。 異常放電を低減。プラス荷電方式とことなり、マイナス荷電方式はストリーマ放電領域がほとんどないため、安定した放電をすることができます。 自動停止しにくく安全な電圧コントロール。荷電極に汚れが堆積しても、こまめに電圧を自動調節しながら運転を継続。点検が必要と機械が判断すると、運転を停止し点検箇所を液晶表示します。
    付属品1インチ90°エルボ、ホースニップル塗装色日塗工F35-85A使用環境温度(℃)0~40捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引温度(℃)0~40
  • 中風量ミストコレクター MC-45 アマノ[事務用品/清掃用品]

    中風量ミストコレクター MC-45

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    519,800税込571,780
    1台
    30日以内出荷
    余裕の風量・静圧。数ヵ所からの吸引に対応。粒径10μm以上のスプレーに威力を発揮。中風量型ミストコレクターです。 特殊フィルターで抜群の洗浄能力。フィルターは金属メッシュ、ウレタンホームの二段階捕集方式を採用。抜群の洗浄能力を発揮します。各フィルターの交換は、工具なしで容易に交換することができます。 静かな運転音。作業のじゃまにならない静かな運転音(65±2dB[A]以下)。大風量吸引と静粛性の両立を実現しました。 回収液自動排出方式。捕集した水溶性切削剤は、本体下部の排出タンクからホースをつなげることで連続排出できます。オペレーターの手をわずらわすことなく回収・再利用できます。
    用途旋盤(NC旋盤、多軸自動盤、普通旋盤等)、研削盤(センタレス研削盤、内面研削旋盤、平面研削盤、両頭研磨機)仕様排液吐出口/排出弁・排出タンク付質量(kg)185出力(kW)2.2材質(フィルター)1次フィルター/金属メッシュ、2次フィルター/ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1756最大静圧(kPa)2.75電源コード(m)3(4芯・プラグなし)最大風量(m3/min)42塗装色日塗工J11-833騒音レベル(dB(A))65±2以下吸込口径(Φmm)200吸引温度(℃)(最高)40
  • オイルミストコレクター オーデン

    オイルミストコレクター

    オーデン
    849,800税込934,780
    1台
    11日以内出荷
    オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。 直結吸気または局所吸気で使用します。 電気集じんにより微粒子を捕集します。 オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU) 粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D) 一台から異電圧に別作対応。
    用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに

換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルミスト除去装置
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
オイルミスト除去装置 【通販モノタロウ】 換気/設備用品