絞り込み
電源(V)
- その他(1)
最大風量(m3/min)
- 11
- 2.4(2)
- 5.6(2)
- 7(3)
- 9.2(2)
- 10(5)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 15(5)
- 17(1)
- 17.5(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 21.5(2)
- 22(2)
- 25(4)
- 28.5(2)
- 30(2)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
捕集効率(%)
- 99.9(1)
ブランド
- 赤松電機製作所(1)
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
商品豆知識

鬼風ヘビースモーカー
赤松電機製作所¥299,000税込¥328,9001台翌々日出荷から3日以内出荷業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)