絞り込み
電源(V)
- 三相200(1)
出力(kW)
- 0.75(1)
吸込口径(Φmm)
- 148(1)
最大風量(m3/min)
- 13
- 2.4(1)
- 5.6(2)
- 7(3)
- 9.2(2)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 15(5)
- 17(1)
- 17.5(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 21.5(2)
- 22(2)
- 25(4)
- 28.5(2)
- 30(2)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
捕集効率(%)
- 99.7(1)
ブランド
- Winwell(1)
Winwell
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
商品豆知識

ミストコレクター”ミストキャッチャー”
Winwell¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷ランニングコストを重視し、フィルターを安価に設定しました。最終フィルターはHEPAフィルターを採用しています。用途工作機械加工などに。付属品フランジ、切粉除けネット、排油ホース、ON/OFFスイッチセット内容フランジ・切粉除けネット・ドレンホース・スイッチボックス・防振ねじ・1st&2nd予備フィルター品名ミストコレクター ミストキャッチャー周波数(Hz)50/60電源(V)三相200電源コード(m)5捕集効率(%)99.7除去方式フィルター式