絞り込み
電源(V)
  • 三相200(5)
出力(kW)
  • 0.75(2)
  • 1.5(2)
吸込口径(Φmm)
  • 148(3)
  • 200(1)
最大風量(m3/min)
  • 15
  • 2.4(1)
  • 5.6(2)
  • 7(3)
  • 9.2(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 17.5(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 21.5(2)
  • 22(2)
  • 25(4)
  • 28.5(2)
  • 30(2)
捕集効率(%)
  • 99(3)
  • 99.9(1)
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • ミドリ安全(1)
  • ミドリ安全エア・クオリティ(1)
アマノ[事務用品/清掃用品]・ミドリ安全・ミドリ安全エア・クオリティ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気集じん式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]

    電気集じん式ミストコレクター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    599,800税込659,780
    1台
    3日以内出荷
    高濃度200mg/m3ミストも捕集できます。水溶性ミスト、油性ミスト両用です。
    用途工作機械加工などに。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200除去方式電気集じん式
  • フィルターレスミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]

    フィルターレスミストコレクター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    449,800税込494,780
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
    用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン付属品二次排油用たけのこニップル適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上方式捕集:回転衝突式塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40電源コード別売り(4心)適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10周囲温度(℃)5~40捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上RoHS指令(10物質対応)対応吸引温度(℃)5~50
  • クリーンワンダー ミドリ安全

    クリーンワンダー

    ミドリ安全
    459,000税込504,900
    1台
    6日以内出荷
    フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。 点検扉の大型化により、捕集ディスクの取り外し、内部の清掃などメンテナンス性が大幅に向上しました。 設置場所の状況に合わせて、吸込口を上面、左右側面の3箇所から選択できます。(標準は上面) 点検扉は左開き、右開きの選択ができます。(標準は左開き) 捕集ディスクは清掃して繰り返し使用できるので環境に優しい商品です。 吹出部のメンテナンス性に優れています。
    用途工作機械加工などに。仕様【吸気ガス温度(℃)】0~50適合油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可(第一、第二石油類捕集禁止)(但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります。)材質スチール(粉体塗装)電源(V)三相200捕集効率(%)99(水溶性ミスト)
  • 電気集塵式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]

    電気集塵式ミストコレクター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    619,800税込681,780
    1台
    30日以内出荷
    高濃度ミスト対応 油性・水溶性ミスト両用です。 汚れにくい荷電極。荷電極のアース板が放電針の下流に無く、汚れにくいため、汚れの堆積が原因となる異常放電や火災リスクを低減します。 異常放電を低減。プラス荷電方式とことなり、マイナス荷電方式はストリーマ放電領域がほとんどないため、安定した放電をすることができます。 自動停止しにくく安全な電圧コントロール。荷電極に汚れが堆積しても、こまめに電圧を自動調節しながら運転を継続。点検が必要と機械が判断すると、運転を停止し点検箇所を液晶表示します。
    付属品1インチ90°エルボ、ホースニップル塗装色日塗工F35-85A使用環境温度(℃)0~40捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引温度(℃)0~40
  • クリーンワンダー WRシリーズ ミドリ安全エア・クオリティ

    クリーンワンダー WRシリーズ

    ミドリ安全エア・クオリティ
    424,900税込467,390
    1セット
    8日以内出荷
    フィルターによる捕集ではないので目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。ステンレス製の捕集ディスクは洗浄して繰り返し使用できます。切削加工等で粉塵が多く発生する場合には、ブラシ式捕集ディスク(別売)を利用することで捕集能力を長期間維持できます。吸引口は、上面・左側面・右側面に付け替え可能です。
    仕様【最大入口濃度】50mg/m3以下、【捕集対象】油性オイルミスト(第一、第二石油類捕集禁止)水溶性オイルミスト兼用可、【捕集方式】高速回転ディスク遠心分離電源(V)三相AC200±10%(50/60Hz)温度(℃)0~50(吸引ガス)捕集効率(%)99(ろ紙による質量比)

換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルミスト除去装置