絞り込み
電源(V)
  • 三相200(2)
出力(kW)
  • 0.2(2)
吸込口径(Φmm)
  • 98(1)
最大風量(m3/min)
  • 2.4
  • 3.2(2)
  • 5.6(2)
  • 7(3)
  • 9.2(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 15(5)
  • 17.5(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 21.5(2)
  • 22(2)
  • 25(4)
  • 28.5(2)
  • 30(2)
捕集効率(%)
  • 99.4(2)
ブランド
  • SDG株式会社(2)
SDG株式会社
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ SDG株式会社

    ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ

    SDG株式会社
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    (特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
    出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)13周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42電動機仕様全閉外扇形
  • ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW) SDG株式会社

    ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW)

    SDG株式会社
    ¥138,800税込¥152,680
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    部品洗浄機の高温ミスト(80℃まで)に対応します。 高級アクリル焼きつけ塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。
    用途部品洗浄機(水系、炭化水素系)、工作機械仕様高温型(80℃以下)材質SS400出力(kW)0.2電源(V)三相200捕集効率(%)99.4吸込口径(Φmm)98除去方式フィルタ標準消費電力料金(50Hz)4.4円/h

『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルミスト除去装置