絞り込み
出力(kW)
- 0.4(1)
最大風量(m3/min)
- 7(1)
捕集効率(%)
- 99.5
- 90(1)
- 95(2)
- 96(1)
- 98.5(1)
- 99(8)
- 99.2(2)
- 99.4(3)
- 99.7(2)
- 99.8(4)
- 99.9(2)
ブランド
- キソー(1)
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
商品豆知識

ミストコレクター
キソー¥169,000税込¥185,9001台21日以内出荷高性能ターボブロワーの遠心分離作用と、超極細繊維で作られた特殊電石フィルターの強力な吸着作用により、捕集効率99.5%以上の高効率を実現。用途油性ミスト質量(kg)30電源3相200V(50/60Hz)モーター出力(kW)0.4風量(m3/min)6/7フィルター0.3μm(最終)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×600×630騒音値(dB)67吸入/吐出口径(mm)Φ125吸入気体温度(℃)60以下(周囲温度50以下)捕集効率(%)99.5以上静圧(Pa)700/1000