絞り込み
電源(V)
- 単相200(1)
最大風量(m3/min)
- 7.5(1)
捕集効率(%)
- 99(1)
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品]
- SDG株式会社(16)
- 大見工業(5)
- コトヒラ工業(2)
- イチネンTASCO(1)
- パール金属(1)
![電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77555924-220531-02.jpg)
電気集塵式ミストコレクター EM-8E3
アマノ[事務用品/清掃用品]¥349,800税込¥384,7801台30日以内出荷高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)質量(kg)29タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)電源(V)単相200(50/60Hz)方式荷電:マイナス荷電二段式モーターDCブラシレスファンモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400風量(m3/min)使用点:7.5電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)消費電力(kW)0.13塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト最大静圧(Pa)900捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量による容量(A)推奨ブレーカー:5吸引温度(℃)許容:0~40接続配管推奨吸込側:Φ150mm電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6




![電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77555924-220531-02.jpg)